Servisní jednotka 3dílná „Standard-mini“ s kovovou nádobou, G 1/4

Č. pol.: 100804
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 100804
EAN/GTIN 4047322121200
Číslo výrobcu 100804
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka 3dílná „Standard-mini“, kovová nádoba a manometr, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, skládající se z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním ve spojení s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením. Kompaktní malá konstrukce.

Charakteristika:

  • A: 130,0 mm
  • Š: 168,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: Standardní mini
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 300 l/min
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: Manuální
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka