Popis:
Údržbová jednotka 3dílná „Standard-mini“, kovová nádoba a manometr, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, skládající se z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním ve spojení s odstředivým odlučovačem a proporcionálním mazacím zařízením. Kompaktní malá konstrukce.
Charakteristika:
- A: 130,0 mm
- Š: 168,7 mm
- C: 70,2 mm
- D: 98,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Řada: Standardní mini
- Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
- Závit: G 1/8
- Nádoba: kovové nádoby
- Průtok: 300 l/min
- kapací miska: Zinek-sklo-NBR
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: Manuální
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 25 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C