Redukce

Č. pol.: 1007S-1
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
Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1007S-1
EAN/GTIN 4000896001804
Číslo výrobcu 1007S-1
Číslo L L60140 2264
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Redukční kus Vnitřní čtyřhran pohon 20 = 34″ → Vnější čtyřhran výstup 12,5 = 12
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 56 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.33 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky