Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, 0, 5–6 bar

Č. pol.: 100637
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100637
EAN/GTIN 4047322169325
Číslo výrobcu 100637
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, teplota média a okolí max. 80 °C, regulační rozsah 0, 5 – 6 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 3200 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 6 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C