Popis:
Spínací ventil (3/2-cestný ventil) „multifix“, 24 V DC, BG 3, G 1/2, vstupní tlak 2–10 bar, teplota okolního média max. 60 °C. Tlakové vzduchové systémy nebo části systémů lze zapínat nebo vypínat pomocí elektrického signálu. 3/2-cestné provedení včetně tlumiče hluku. Při vypnutí se zařízení současně odvzdušní.
Charakteristika:
- A: 68,8 mm
- Š: 185,0 mm
- C: 56,2 mm
- D: 33,5 mm
- E: 44,1 mm
- BG: 3
- Řada: multifix
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/2
- Druh krytí: IP 65 (P 54) podle DIN 40050
- Průtok: 3150 l/min
- magnetická cívka: 24 V DC
- těsnicí materiál: NBR
- Doba zapnutí: 100 %
- Vstupní tlak max.: 10 bar
- Vstupní tlak min.: 2 bar
- Odvzdušňovací přípojka: G 1/4
- měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
- Elektrické připojení: Zástrčka PG 9, tvar B, EN 175301-803
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C