Kulový kohout 3/2-cestný „multifix“, uzamykatelný, BG 3, G 1/2

Č. pol.: 100613
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100613
EAN/GTIN 4047322133258
Číslo výrobcu 100613
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový kohout 3/2-cestný „multifix“, uzamykatelný, s odvzdušňovacím otvorem, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. S otočnou rukojetí, otočný o 90°, uzamykatelný, s odvzdušňovacím otvorem včetně tlumiče hluku.

Charakteristika:

  • A: 68,8 mm
  • Š: 102,6 mm
  • C: 69,1 mm
  • D: 33,5 mm
  • BG: 3
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • Aktivace: Knebel otočný o 90°
  • Průtok: 11000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: G 1/2
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C