Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.50401809IK

Č. pol.: 100602
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 100602
EAN/GTIN 4069739001319
Číslo výrobcu 40.50401809IK
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI50, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.50401809IK
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 88
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 122 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 122 mm
  • Veľkosť stopky: VDI50
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER40
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat