Popis:
Údržbová jednotka 3dílná „multifix“, polykarbonátová nádoba a ochranný koš, BG 1, G 3/8, vstupní tlak max. 16 bar, regulační rozsah 0, 5 – 10 bar. Třídílné údržbové jednotky, sestávající z předtlakového, zpětně regulovatelného membránového regulátoru tlaku se sekundárním odvzdušněním, odstředivého odlučovače a proporcionálního mazacího zařízení.
Charakteristika:
- A: 137,8 mm
- Š: 192,1 mm
- C: 67,0 mm
- D: 125,1 mm
- BG: 1
- DN: 10
- Řada: multifix
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 3/8
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 1200 l/min
- kryt pružiny: POM mosaz
- kapací miska: PA
- těsnicí materiál: NBR
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C