Olejnička „multifix“, s polykarbonátovou nádobou, BG 3, G 1/2

Č. pol.: 100553
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100553
EAN/GTIN 4047322155731
Číslo výrobcu 100553
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejový rozvaděč „multifix“ s polykarbonátovou nádobou, BG 3, G 1/2, vstupní tlak max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Proporcionální olejový rozvaděč, možné plnění oleje pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 68,8 mm
  • Š: 198,2 mm
  • C: 66,1 mm
  • D: 132,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 5000 l/min
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C