Popis:
Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Mikrofiltr „multifix“ s kovovým pouzdrem, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, teplota okolí média max. 60 °C, vypouštěcí ventil: HA. K odfiltrování pevných nečistot větších než 0,01 µm.
Charakteristika:
- A: 68,8 mm
- Š: 187,7 mm
- C: 38,5 mm
- D: 149,2 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Řada: multifix
- Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
- Závit: G 1/2
- Nádoba: kovové nádoby
- Průtok: 720 l/min
- obsah zbytkového oleje: 0,01 mg/m³
- Efektivita: 99,999 %
- těsnicí materiál: NBR
- filtrační vložka: borosilikátový POM
- jemnost filtru: 0,01 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Vstupní tlak max.: 20 bar
- měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,1 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C