Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, mosazný závit/šestihranný, G 1/4, SW 15

Č. pol.: 100290
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 100290
EAN/GTIN 4047322101172
Číslo výrobcu 100290
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku ze slinuté bronzové slitiny, mosazný závit/šestihranný, G 1/4, SW 15 mm, provozní tlak 0–8 bar, provozní teplota -10 °C až 250 °C. Pro snížení hluku odpadního vzduchu v pneumatických zařízeních.

Charakteristika:

  • A: 6,0 mm
  • Š: 28,0 mm
  • C: 11,0 mm
  • OK: 15 mm
  • Závit: G 1/4
  • Popis: Tlumič výfuku ze slinuté bronzové slitiny, se šestihranným a závitovým spojem z měkké oceli
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní teplota max.: 250 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Hlučnost při 6 bar: 71–108 dB