Popis:
Údržbová jednotka 3dílná „FUTURA“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš a manometr, BG 1, G 1/4, regulační rozsah 0,5 – 8 bar, odvod kondenzátu: HA. Třídílné údržbové jednotky v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním. Možnost doplnění oleje během provozu.
Charakteristika:
- A: 156,0 mm
- Š: 226,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 1/4
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Membrána: NBR
- Průtok: 1750 l/min
- kapací miska: PC
- těsnicí materiál: NBR
- filtrační vložka: Cellpor (PE)
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: poloautomatický
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Rozsah regulace max.: 8 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Vstupní tlak min.: 1,5 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 10 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C