Popis:
Mlžné oleje „FUTURA“ s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, BG 4, G 1, vstupní tlak max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Mlžné olejovače v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Zařízení nabízí možnost automatického doplňování oleje. K tomu je nutné připojit hadici k závitové přípojce olejové nádrže. Po stisknutí tlačítka pro doplnění oleje v horní části zařízení se otevře venturiho tryska, která podtlakem nasává olej do nádrže.
Charakteristika:
- A: 85,0 mm
- Š: 271,0 mm
- C: 88,0 mm
- BG: 4
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 1
- druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 14000 l/min
- kapací miska: PC
- těsnicí materiál: NBR
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C