Bunda INDUSTRY Dayton, Unisex, Černá, Velikost L

Č. pol.: 10010-194-09 L
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
Číslo položky 10010-194-09 L
EAN/GTIN 5707209840226
Číslo výrobcu 10010-194-09 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa, s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Odnímateľná umelá kožušinová podšívka so zipsom
  • Tvarované rukávy pre veľkú voľnosť pohybu
  • zlepšujú viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • Odnímateľná umelá kožušinová podšívka so zipsom
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Vnútorný golier z mäkkého, odolného materiálu
  • Zapínanie na obojsmerný zips, pásik na ochranu počasia a patentné gombíky
  • Vrecko na zips pod ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Harmonické vrecká s chlopňou a extra vreckami
  • Vnútorné vrecko so suchým zipsom
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) a upevňovacie prvky na zápästí
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.01 CLO)

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie