Rýchlo nastaviteľné štandardné sťahovacie háky (sada, hĺbka upnutia 200 mm)

Č. pol.: 1-192-S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 1-192-S
EAN/GTIN 4021176973635
Číslo výrobcu 1-192-S
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada troch štandardných rýchlo nastaviteľných sťahovacích hákov je vhodná pre 3-ramenné univerzálne sťahováky. Robustné háky sťahováka zaručujú mimoriadne bezpečné a používateľsky prívetivé sťahovanie ložísk, ozubených kolies a kotúčov.
  • Voľne pohyblivé sťahovacie háky, ktoré sa posúvajú po priečke, umožňujú sťahovanie aj excentrických súčiastok
  • Vďaka gombíkom sa dajú sťahovacie háky rýchlo uvoľniť alebo presunúť bez použitia náradia

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 3 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 1/8
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 20 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 13/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 15 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 9/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 10 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/8
  • celková dĺžka [mm]: 232 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 9 1/8