Popis:
NT 65/2 Ap je výkonný vysávač na mokré/suché vysávanie so systémom ApClean pre trvalo vysoký sací výkon a dlhé pracovné intervaly. Sacia jednotka má kompaktné teleso turbíny s integrovaným krytom filtra pre ľahké vybratie veľkého plochého skladaného filtra. To sa efektívne čistí pomocou poloautomatického čistenia filtra ApClean. To zaisťuje trvale vysoký sací výkon, dlhšie pracovné intervaly a dlhú životnosť filtra. NT 65/2 Ap má elektronickú kontrolu hladiny počas mokrého vysávania, čo zabraňuje prekročeniu maximálneho povoleného množstva náplne. Absorbované kvapaliny sa dajú ľahko likvidovať pomocou pevnej vypúšťacej hadice odolnej voči oleju. Príslušenstvo možno jednoducho a rýchlo pripojiť k cumlíku pomocou systému klipov. Zariadenie má úložný priestor na hadicu, držiak príslušenstva a veľkú odkladaciu plochu, napr. na náradie. Dve veľké pevné kolieska a dve otočné kolieska dodávajú NT 65/2 Ap potrebnú mobilitu.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 600 x 480 x 920 mm.
- príkon: Max. 2760 W.
- Obsah nádoby: 65 l
- Materiál kontajnera: Plast
- hmotnosť bez príslušenstva: 20 kg
- Dĺžka kábla: 10 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 2 x 74 l/s..
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 73 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 40
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
Výhoda:
Integrovaná skladovacia plocha:- Vďaka veľkému integrovanému úložnému priestoru na hlave puzdra sú nástroje a príslušenstvo vždy dobre usporiadané a vždy po ruke.
Integrovaná vypúšťacia hadica (odolná voči olejom):- Ľahko prístupná vypúšťacia hadica umožňuje pohodlné likvidáciu nasatých kvapalín.
Poloautomatické čistenie filtra:- Poloautomatické čistenie filtra udržuje vysoký sací výkon efektívne a trvalo.
Upevnenie hadíc a potrubí :- Jednoduché pripevnenie sacia hadica a rozdeľovača na prepravu a skladovanie.
Kľúčová funkcia:- Poloautomatické čistenie filtra
- Plochý skladaný filter (trieda prachu M)
- Vypustite hadicu a tlačnú tyč
Obsah:
automatické vypnutie pri maximálnom množstve náplne; ochranná trieda: II; čistenie filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap; plniaci valec; ochrana proti nárazom