Popis:
Rad spotrebičov NT 70 sa skladá z veľkých, výkonných mokrých/suchých vysávačov s až tromi motormi. Kompletný rad modelov, ktoré demonštrujú svoje výhody najmä v mokrých aplikáciách a pri vysávaní hrubých nečistôt. Silný sací výkon a overená kvalita Kärcher za prijateľnú cenu.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 720 x 510 x 975 mm.
- príkon: Max. 2400 W.
- Obsah nádoby: 70 l
- Materiál kontajnera: Plast
- hmotnosť vrátane balenia: 32,4 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 25,2 kg
- Dĺžka kábla: 10 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 2 x 74 l/s..
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 79 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 40
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
Výhoda:
Integrovaný úložný priestor príslušenstva:- Úložný priestor príslušenstva je integrovaný do veľkého nárazníka.
Integrovaná vypúšťacia hadica:- Nádrž sa dá ľahko vyprázdniť cez vypúšťaciu hadicu. Jasná výhoda vzhľadom na veľmi veľký objem nádoby 70 litrov.
Ergonomická tlačná tyč:- Vďaka ergonomickej rukoväti možno NT 70 navinutý na pracovisko.
Robustný nárazník:- Robustný nárazník chráni zariadenie pred nárazmi a nárazmi.
Kľúčová funkcia:- Robustný nárazník, veľké kolesá
- Ergonomická tlačná tyč
- Mokré filtre sú k dispozícii ako voliteľná výbava
Obsah:
Ochrana proti nárazom; trieda ochrany: II