Tryskanie suchým ľadom IB 15/120

Č. pol.: 1.574-104.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.574-104.0
EAN/GTIN 4039784638228
Číslo výrobcu 1.574-104.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Stroj na tryskanie suchým ľadom IB 15/120 je výkonný, robustný a mimoriadne spoľahlivý. Chytré detailné riešenia, ako je držiak kufra, vyprázdňovanie ľadu, držiaky na držiaky a odkladacie priehradky, tiež prispievajú k pozitívnemu celkovému dojmu, zvyšujú prevádzkový komfort a tiež zvyšujú zábavu pri čistení suchým ľadom. Riešenie je tiež v detaile z technického hľadiska. Tým sme rozhodne optimalizovali prúdenie vzduchu v zariadení, hadici, zbrani a tryska. Výsledok: Mimoriadny čistiaci výkon. Napriek svojej veľkosti je IB 15/120 veľmi mobilný a môže sa ľahko pohybovať len jednou osobou, napríklad nad schodmi. Stručne povedané: Tryskanie suchým ľadom v špičkovej forme!

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1000 x 800 x 1300 mm.
  • Kapacita pripojenia: 0,6 kW
  • Počet fáz prúdu: 1
  • Pripojenie stlačeného vzduchu: zubová spojka (DIN 3238)
  • frekvencia: hodinová predpoveď počasia 50 – 60 Hz
  • Kryt/rám: Nerezová oceľ (1.4301)
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 101,5 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 91 kg
  • Dĺžka kábla: 7 m
  • Tlak vzduchu: 2 – 16 / 0.2 – 1.6 bar / MPa
  • Kvalita ovzdušia: Suché a bez oleja
  • objemový prietok vzduchu: hodinová predpoveď počasia 2 – 12 m³/min
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 125 dB(A)
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 220 – 240 V
  • Kapacita suchého ľadu: 40 kg
  • Pelety suchého ľadu (priemery): 3 mm
  • Spotreba suchého ľadu: 30 – 120 kg/h.

Výhoda:

Automatické vyprázdňovanie zvyškového ľadu:
  • Vyprázdňovanie zvyškovej nádoby na ľad stlačením tlačidla zabraňuje zamrznutiu zariadenia po skončení práce
Najvyššia mobilita:
  • Optimálna rovnováha zariadenia pre pohodlné manévrovanie v nerovnom teréne.
  • Predné a zadné vešiaky pre ľahký prístup k schodiskám
Držiak na puzdro Jet:
  • Puzdro trysky je namontované na boku zariadenia, chránené pred znečistením
Efektívny prietok vzduchu v zariadení:
  • Suchý ľad sa prepravuje nepoškodený zo zariadenia do tryska
  • Tryskové trysky a nástroje sú vždy po ruke na stroji
Integrovaný uzemňovací drôt navijak:
  • Ochrana proti iskreniu od užívateľa k objektu
Prepracovaný držiak zbrane:
  • Ideálna poloha (napr. pre výmenu trysiek)
Vstavaný úložný priestor pre trysky a nástroje:
  • Všetko je vždy po ruke – priamo na zariadení
  • Najvyšší čistiaci výkon v tryska
  • Zbraň je vždy dokonale uložená
GRP nádoby na suchý ľad:
  • Optimálna izolácia suchého ľadu
  • Jednoduché uzemnenie objektu lúča.
  • Zlepšite pohodlie lúča
  • Stroj nezamrzne
  • Žiadne zamrznutie stroja.
  • Bez kondenzácie
Integrované olej a odlučovač vody:
  • Zariadenie nezmrazujte
Hlavná funkcia:
  • Pre najintenzívnejšie použitie
  • olej a odlučovač vody
  • Robustný a spoľahlivý

Obsah:

Spínač „len vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli; elektronické ovládanie; vrátane uzemňovacej cievky kábla; olej a odlučovač vody

Rozsah dodávky:

Vidlicový kľúč 2 kusy (na výmenu hubice); puzdro dýzy s penovou vložkou; mazivo na závity dýzy; plochá tryska; vložka s plochou tryskou 8 mm; kruhová tryska, XL, dlhá; tryska (ergonomická a bezpečná); tryska s elektrickým ovládacím káblom a rýchlospojka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky