Popis:
Model IVS 100/75 M je špičkový model z najvyššej triedy priemyselných vysávačov s certifikáciou trieda prachu-M. Vybavený extrémne výkonnými komponentmi, ako je bočný kompresor s výkonom 7.5 kW, bezpečne extrahuje aj najväčšie množstvo jemného prachu, ktorý je nebezpečný pre zdravie. Najväčší trojfázový motor v tejto triede je veľmi efektívny (IE2) a má funkciu mäkkého štartu, ktorá účinne zabraňuje vrcholovým výkonom pri štartovaní. Okrem toho je zariadenie určené na mobilné a stacionárne nepretržité používanie a je vybavené nerezovou nádobou bez korózie s objemom 100 litrov a usadzovacím mechanizmom, ako aj veľkým 16-násobným hviezdicovým filtrom. Filtračný systém sa čistí ručným horizontálnym pretrepávaním filtra. Špeciálna prevodovka pre cielený prenos výkonu zaisťuje porovnateľné výsledky čistenia za všetkých okolností a bez ohľadu na silu, ktorú používa používateľ. Príslušenstvo je možné bezpečne uložiť na zariadenie, zatiaľ čo voliteľné diaľkové ovládanie dopĺňa rad zariadení IVS 100/75 M veľmi rozumne.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 1202 x 686 x 1465 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 7,5 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 100 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 2,2m²
- hmotnosť vrátane balenia: 177 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 165 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 148 / 536 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 73 dB(A)
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vákuum: 290 / 29 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 70/DN 50
Výhoda:
Bezopotrebovaný kompresor bočného kanála:- S výkonom 7.5 kW a jemný nábeh pre veľké množstvo prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a minimálne 20,000 hodín životnosti.
Manuálne čistenie filtra IVS:- V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom:- Vďaka špeciálnemu náteru je vhodný aj pre mastný a lepkavý prach.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Kľúčová funkcia:- Zátka spätného chodu pólu
- Certifikované pre trieda prachu M
trieda prachu M:- V súlade s normou DIN EN 60335-2-69 pre kompletné zariadenie testované trieda prachu M.
- Vhodné na použitie pri viaczmennej prevádzke a/alebo s viacerými nasávacími bodmi.
- Rovnaké výsledky čistenia, bez ohľadu na množstvo použitej sily.
- Veľké priemyselné valčeky umožňujú maximálnu mobilitu aj na nerovných podlahách a v ťažkých podmienkach.
- Certifikované pre trieda prachu M.
- Extra veľký plocha filtra
Obsah:
Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok