Popis:
Dlhodobý bočný kanálový kompresor s trojfázovou prevádzkou, veľký hviezdicový filter trieda prachu M a pohodlné ručné čistenie filtra s prevodovkou patria medzi najdôležitejšie vnútorné hodnoty nášho priemyselného vysávača IVM 60/30 stredného rozsahu. Na vonkajšej strane presvedčí robustné zariadenie necitlivým oceľovým krytom, telom a kontajnerom odolným voči kyselinám, ako aj veľkými kolieskami pre jednoduchú prepravu a bezpečnú mobilitu. Sacia jednotka sa môže používať takmer univerzálne v priemyselnom prostredí na odstránenie jemných a hrubých pevných látok – v prípade potreby aj pri trojzmennej prevádzke.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 1030 x 680 x 1650 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 2,2m²
- hmotnosť vrátane balenia: 103,6 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 99 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 68 / 244.8 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 79 dB(A)
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vákuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 70/DN 50/DN 40
Výhoda:
Bezopotrebovaný kompresor bočného kanála:- S výkonom 3 kW a jemný nábeh na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a minimálne 20,000 hodín životnosti.
Manuálne čistenie filtra IVM:- V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom:- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu M.
- Vhodné na použitie pri viaczmennej prevádzke a/alebo s viacerými nasávacími bodmi.
- Rovnaké výsledky čistenia, bez ohľadu na množstvo použitej sily.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Obsah:
Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok