Prognostový stroj M 80

Č. pol.: 1.534-916.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.534-916.0
EAN/GTIN 4054278978703
Číslo výrobcu 1.534-916.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vďaka svojim výkonným kefám a úplne bez vody čistí podlahové rohože vysoko efektívne a šetrne od nahromadených nečistôt. V porovnaní s bežnými zariadeniami má čistič extra šírky slot, ktorý môže držať podlahové rohože až do šírka 80 centimetrov. Môžete vybrať doba chodu nepretržite až do 10 minút. Elektronický overovateľ mincí je rýchly a individuálne programovateľný pre použitie s rôznymi mincami a tokenmi. Voliteľne dostupný držiak rohoží poskytuje dodatočný komfort pri čistení, voliteľne dostupný kryt proti dažďu minimalizuje vstup dažďovej vody do zariadenia. S týmto produktom budete presviedčať svojich zákazníkov a tiež zlepšiť svoju polohu!

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1085 / 531 / 1098 mm
  • hmotnosť vrátane balenia: 80 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 80 kg

Výhoda:

Elektronický overovateľ mincí:
  • Individuálne a jednoduché programovanie.
Programovateľný doba chodu:
  • Plynulé nastavenie doba chodu až 10 minút.
Podávanie rohoží z prednej strany:
  • Na zariadení nezostávajú nečistoty.
Lievik na nečistoty:
  • Špina okamžite padá do nádoby na nečistoty.
Výkonné kefy:
  • Dôkladné a rýchle čistenie podlahovej rohože pre každého zákazníka.
Široký otvor:
  • Efektívne čistenie podlahových rohoží s šírka do 80 cm.
  • Použitie rôznych typov mincí a žetónov.
  • Pre individuálne prispôsobenie miestnym podmienkam.
  • Čistý vzhľad.
  • Zaručene vždy čisté podlahové rohože.

Vhodné výrobky