Prognostové zariadenie AWT-C FP

Č. pol.: 1.534-913.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.534-913.0
EAN/GTIN 4054278235004
Číslo výrobcu 1.534-913.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S našou AWT-C FP pneuserovou výplňou môžete ponúknuť svojim zákazníkom atraktívne a rozumné doplnkové služby, ktoré tiež umožňujú vyššie príjmy vo vašej lokalite. Zariadenie je určené na tlak v pneumatikách do 8 bar a samozrejme kalibrované tak, aby spĺňalo špecifické požiadavky krajiny. Okrem presnej kontroly a regulácie tlaku v pneumatikách má integrovaný dávkovač vody na plnenie nádržky ostrekovača. To je chránené proti mrazu a môže byť použitý bez problémov aj v zimných mesiacoch. Elektronický overovateľ mincí umožňuje použitie rôznych typov žetónov a mincí, ktoré si môžete individuálne definovať, ako aj plynulo nastaviteľný doba chodu až 7 minút.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 423 / 423 / 1760 mm
  • hmotnosť vrátane balenia: 84 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 71 kg

Výhoda:

Integrovaný dávkovač vody:
  • Pohodlné a ľahké odsávanie vody.
Elektronický overovateľ mincí:
  • Individuálne a jednoduché programovanie.
Programovateľný doba chodu:
  • Plynulé nastavenie doba chodu až 7 minút.
  • Zlepšuje vizuálny vzhľad, pretože nie sú potrebné nádoby na vodu.
  • Umožňuje používať rôzne typy mincí a žetónov.
  • Pre individuálne prispôsobenie miestnym podmienkam.