Popis:
Existuje mnoho dôvodov, prečo dochádza k poruchám zápachu vo vozidlách, či už fajčením alebo cez rodinný pes, ktorý sa kúpal v lesnom jazere. Vďaka mrazuvzdornému a zimne vhodnému rozprašovaču parfémov Tower PT FP vaši zákazníci rýchlo a jednoducho neutralizujú tieto nepríjemné pachy. Môžete si vybrať medzi 4 rôznymi vôňami, v závislosti od vašej individuálnej chuti a zaručene bez miešania jednotlivých esencií. doba chodu zariadenia je možné plynule nastaviť až na 7 minút. A individuálne programovanie akceptátora elektronických mincí, ktorý rozpoznáva mince a žetóny, je tiež veľmi jednoduché a rýchle.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 423 / 423 / 1550 mm
- hmotnosť vrátane balenia: 62,4 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 55 kg
Výhoda:
Možné sú štyri rôzne vône:- Žiadne miešanie jednotlivých vôní.
Elektronický overovateľ mincí:- Individuálne a jednoduché programovanie.
Programovateľný doba chodu:- Plynulé nastavenie doba chodu až 7 minút.
- Čisté vonné esencie, ktoré vyhovujú takmer každej chuti.
- Použitie rôznych typov mincí a žetónov s jedným mincovým akceptorom je možné bez problémov.
- Pre individuálne prispôsobenie miestnym podmienkam.