Vysávač na suché vysávanie T 11/1 Classic Adv Re!Plast *EU

Č. pol.: 1.527-213.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 1.527-213.0
EAN/GTIN 4066529107657
Číslo výrobcu 1.527-213.0
Číslo L L00950 247711
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysávač na suché vysávanie T 11/1 Classic Adv Re!Plast od spoločnosti Kärcher presvedčí prvotriednym sacím výkonom, robustnosťou a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Keďže je vyrobený zo 60 % recyklovaného materiálu*, už od začiatku sa šetria zdroje a znižuje sa spotreba energie. Napriek vysokému saciemu výkonu pracuje spotrebič s nízkou hlučnosťou len 61 dB(A), takže je ideálny na miesta citlivé na hluk. Vysávač má kompaktný dizajn a nemôže sa prevrátiť, má objem nádoby 11 litrov a váži len 4 kg a je vybavený ergonomickou rukoväťou na prenášanie a kolenom. To umožňuje dlhú prácu bez únavy a pohodlnú prepravu. Sieťový kábel so zástrčkou s dĺžkou 12 m môže používateľ kedykoľvek jednoducho vymeniť. Priamo na vysávači sa nachádza špeciálne odkladacie zariadenie na príslušenstvo, ako je sacia trubica a podlahová hubica. Súčasťou dodávky je aj filtračné vrecko z rúna.
* Všetky plastové diely okrem príslušenstva.

Charakteristika:

  • Rozmery (D × Š × V): 385 x 285 x 385 mm
  • Kapacita kontajnera: 11 l
  • Materiál nádoby: Plast s recyklovaným obsahom
  • Materiál nádoby: Plast s recyklovaným obsahom
  • Objednávacia jednotka: PCE
  • Farba: čierna
  • Nízka prevádzková hlučnosť iba 61 dB(A): Chráni používateľa počas práce.
  • Nízka prevádzková hlučnosť iba 61 dB(A): Na použitie v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
  • Nízka prevádzková hlučnosť iba 61 dB(A): Umožňuje aj tzv. denné čistenie.
  • Nízka hmotnosť: Bezproblémový transport jednou rukou cez schody a schodisko.
  • Nízka hmotnosť: Nižšia hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou.
  • Nízka hmotnosť: Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Bezpečná a pohodlná preprava zariadenia vrátane príslušenstva.
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Rýchle a bezpečné uloženie sieťového kábla na háčiku na kábel.
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Jednoduchá a praktická parkovacia poloha podlahovej hubice na vysávači.
  • Háčik na kábel: Jednoduché uskladnenie sieťového kábla.
  • Háčik na kábel: Kábel je počas prepravy vždy bezpečne upevnený.
  • Dĺžka kábla: 12 m
  • Objem vzduchu: 40 l/s
  • Udržateľný a inovatívny dizajn so 60 % recyklovaného obsahu: Vyrobené so zníženou spotrebou surovín a energie.
  • Udržateľný a inovatívny dizajn so 60 % recyklovaného obsahu: Použitie recyklovaného materiálu znižuje emisie CO?
  • Udržateľný a inovatívny dizajn so 60 % recyklovaného obsahu: Inovatívny, odolný, robustný, a preto veľmi úsporný spotrebič.
  • Menovitý výkon: 850 W
  • Hladina akustického tlaku: 61 dB(A)
  • Štandardná menovitá šírka: DN 35
  • Zásuvný sieťový kábel: Jednoduchá výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
  • Zásuvný sieťový kábel: V čistení možno pokračovať bez prerušenia.
  • Zásuvný sieťový kábel: Žiadne zbytočné a vysoké náklady na servis.
  • Zásuvný sieťový kábel: Štandard
  • Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vákuum: 235 / 23,5 mbar / kPa

Výhoda:

  • Udržateľný a inovatívny dizajn so 60 % recyklovaného obsahu
  • Nízka hmotnosť
  • Zásuvný sieťový kábel
  • Nízka prevádzková hlučnosť iba 61 dB(A)
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo
  • Háčik na kábel

Použitie:

  • Ideálny na použitie v hoteloch, stravovacích zariadeniach, maloobchode a pri komerčnom upratovaní.
  • Pre všetky tvrdé povrchy, ako sú dlaždice, prírodný kameň, PVC, linoleum
  • Kobercové podlahy

Rozsah dodávky:

Permanentný filtračný kôš z rúna