Popis:
Kompaktný vysávač na suché vysávanie T 7/1 Classic Adv pracuje mimoriadne ticho s hlučnosťou 62 dB(A) a vďaka vynikajúcemu saciemu výkonu sa ideálne hodí na koberce a tvrdé povrchy. Vďaka jeho nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti na prenášanie ho možno ľahko prenášať aj cez schody a schodíky jednou rukou. Podvozok vybavený 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami zabezpečuje dobrú manévrovateľnosť a ergonomicky tvarovaný ohyb umožňuje prevádzku bez únavy aj počas dlhého používania. Nádoba s objemom 7 litrov je chránená celoplošnou nárazovou hranou, ktorá zabraňuje poškodeniu stien, nábytku a samotnej nádoby. Zásuvný sieťový kábel T 7/1 Classic Adv je dlhý 7,5 metra a v prípade potreby ho môže používateľ vymeniť za krátky čas. Súčasťou zariadenia je štandardne aj filtračný vak z rúna.
Charakteristika:
- Rozmery (D × Š × V): 375 x 285 x 310 mm
- Kapacita kontajnera: 7 l
- Materiál nádoby: syntetický materiál
- Materiál nádoby: syntetický materiál
- Objednávacia jednotka: PCE
- Farba: antracit
- Nízka prevádzková hlučnosť iba 62 dB(A): Šetrný k používateľovi počas práce.
- Nízka prevádzková hlučnosť iba 62 dB(A): Vhodný aj na použitie v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nízka prevádzková hlučnosť iba 62 dB(A): Umožňuje aj tzv. denné čistenie.
- Nízka hmotnosť: Bezproblémový transport jednou rukou cez schody a schodisko.
- Nízka hmotnosť: Nižšia hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou.
- Nízka hmotnosť: Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
- Vynikajúca sacia sila: Profesionálna kvalita.
- Vynikajúca sacia sila: Dobrý pomer ceny a výkonu.
- Háčik na kábel: Jednoduché uskladnenie sieťového kábla.
- Háčik na kábel: Bezpečné upevnenie kábla počas prepravy.
- Dĺžka kábla: 7,5 m
- Objem vzduchu: 40 l/s
- Menovitý výkon: 850 W
- Permanentný hlavný filtračný kôš: Vyrobený z odolného rúna.
- Permanentný hlavný filtračný kôš: Udržateľný: Možno prať ručne pri 30 °C.
- Robustný nárazník: Chráni nábytok, steny a spotrebič pred poškodením.
- Hladina akustického tlaku: 62 dB(A)
- Štandardná menovitá šírka: DN 35
- Zásuvný sieťový kábel: Rýchla a jednoduchá výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
- Zásuvný sieťový kábel: V čistiacom procese možno pokračovať bez prerušenia.
- Zásuvný sieťový kábel: Žiadne zbytočné a vysoké náklady na servis.
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vákuum: 235 / 23,5 mbar / kPa
Výhoda:
- Nízka hmotnosť
- Vynikajúca sacia sila
- Zásuvný sieťový kábel
- Háčik na kábel
- Permanentný hlavný filtračný kôš
- Robustný nárazník
- Nízka prevádzková hlučnosť iba 62 dB(A)
Použitie:
- Pre všetky tvrdé povrchy, ako sú dlaždice, prírodný kameň, PVC, linoleum
- Kobercové podlahy
Rozsah dodávky:
Permanentný filtračný kôš z rúna