Vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St

Č. pol.: 1.524-980.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.524-980.0
EAN/GTIN 4054278271583
Číslo výrobcu 1.524-980.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Naša výkonná jednotka motora/čerpadla HD 8/18-4 M St s robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom a mosadznou hlavou valcov, ako aj 4-pólový, pomaly sa pohybujúce trojfázový motor a ovládanie tlakového spínača, presvedčí až o 20 % zvýšenou energetickou účinnosťou a čistiacim výkonom. Stacionárne zariadenie stredného rozsahu je určené na stacionárnu aj horizontálnu prevádzku. 3-bodová zásuvka na zadnej strane zariadenia umožňuje vertikálnu montáž na stenu, ako aj horizontálnu inštaláciu. Jednoduchý prístup k vysokotlakovému čerpadlu chránenému veľkým vodným filtrom a elektronickým komponentom dokazuje veľmi nenáročný dizajn zariadenia. S funkciou servoregulácie sa množstvo vody a pracovný tlak môže meniť pomocou vhodného výberu dýz. Všetky vysokotlakové komponenty sú v pohotovostnom režime chránené spoľahlivým automatickým odľahčením tlaku.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 290 x 300 x 565 mm.
  • Pripojovací kábel: 5 m
  • Kapacita pripojenia: 4,6 kW
  • pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
  • dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 760 l/h.
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 31,6 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 34 kg
  • Max. Tlak: 270 / 27 bar / MPa
  • Aktuálny typ: 3/400/50
  • Prívod vody: 3/4?
  • Teplota spotrebného materiálu: 60 °C

Výhoda:

Vynikajúca jednoduchosť obsluhy:
  • Veľký, ľahko prístupný vodný filter na ochranu čerpadlo pred nečistotami vo vode
Pripravené na stacionárnu prevádzku:
  • Robustný plastový podvozok spoľahlivo chráni čerpadlo pred poškodením a nečistotami
Zvýšená energetická účinnosť:
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s výrazne zníženým prietokom a stratami tlaku
Vysoko kvalitné vybavenie:
  • Automatické uvoľnenie tlaku na ochranu komponentov predlžuje ich životnosť
  • Jednoduchý a robustný 3-bodový držiak pre montáž na stenu v zadnej časti zariadenia
  • Rýchly prístup k elektrickej skrinke jednoduchým odstránením krytu zariadenia
  • 20% zvýšenie výkonu čistenia a energetickej účinnosti
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú časť stroja
  • Výkonný, 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor
Hlavná funkcia:
  • 4-kolíkový, pomalý chod, robustný trojfázový motor
Flexibilná prevádzka:
  • Určené pre prevádzku v stoji aj v ľahu
  • Vysoko kvalitná mosadzná valcová hlava
  • Veľmi priestorovo úsporný, kompaktný dizajn.

Obsah:

Vypnutie tlaku

Rozsah dodávky:

Servo Control

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky