Popis:
Náš kompaktný, mobilný, nevyhrievaný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus Farmer s 4-pólovým, pomalým chodom trojfázový motor zaujme širokou škálou vybavenia, servisným dizajnom zariadenia a vysokou flexibilitou v aplikácii. Pružinová automatická bubon na hadicu zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas nastavenia a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť. Robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou valcovou hlavou zvyšuje čistiaci výkon a energetickú účinnosť a zaručuje dlhú životnosť. Ochrana vysoko kvalitných komponentov je zabezpečená automatickým odľahčením tlaku a veľkým vodným filtrom. Inovatívne riešenia zabezpečujú prácu bez únavy a časovo úsporné nastavenie a demontáž: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!FORCE využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, rýchloupínadlá EASY!Lock umožňujú 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovými spojmi bez toho, aby obetovali robustnosť a dlhá životnosť. Príslušenstvo, až po voliteľnú penovú lanu na poháre, je možné bezpečne prepravovať priamo na zariadení vďaka premysleným riešeniam.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 400 x 455 x 966 mm.
- Pripojovací kábel: 5 m
- Kapacita pripojenia: 4,6 kW
- pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
- dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 380 – 760 l/h.
- hmotnosť (s príslušenstvom): 46,7 kg
- hmotnosť vrátane balenia: 50,6 kg
- Max. Tlak: 270 / 27 bar / MPa
- Aktuálny typ: 3/400/50
- Prívod vody: 3/4?
- Teplota spotrebného materiálu: 60 °C
Výhoda:
Vysoká mobilita:- Push-in push-pull bar zvyšuje kompaktnosť zariadenia a znižuje potrebný priestor
Vynikajúca jednoduchosť obsluhy:- Veľký, ľahko prístupný vodný filter na ochranu čerpadlo pred nečistotami vo vode
Sofistikovaný úložný priestor na príslušenstvo:- FUNKCIA EASY!Lock TR20 umožňuje uskladnenie výkonovej trysky alebo čistiaceho prostriedku na povrchu priamo na zariadení
Zvýšená energetická účinnosť:- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s výrazne zníženým prietokom a stratami tlaku
Riešenia na úsporu energie a času:- JEDNODUCHÉ!Lock rýchloupínadlá: Odolné a robustné. A 5-krát rýchlejšie ako naskrutkované
- Rýchly prístup k elektrickej skrinke jednoduchým odstránením krytu zariadenia
- 20% zvýšenie výkonu čistenia a energetickej účinnosti
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú časť stroja
Pružinové automatické bubon na hadicu:- Umožňuje krátke časy nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania
- Integrované možnosti ukladania skracujú čas nastavenia
- Zabraňuje nebezpečenstvu zakopnutia a tým zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
- Maximálny komfort pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou
- Pohodlný priestor trysky pre držanie rotorového nástavca
Hlavná funkcia:- 4-kolíkový, pomalý chod, robustný trojfázový motor
Prídavný stojan:- Zvyšuje odolnosť voči prevráteniu pri státí
- Držiak na držanie penovej tyče na mieste
- Bezúnavová vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Ľahko sa skladuje v servisných vozidlách
- Zvyšuje stopu zariadenia.
Obsah:
Integrovaný HD-bubon na hadicu; ANTI!Twist; tlakový spínač-off