Ručný zametací stroj KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

Č. pol.: 1.517-100.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 1.517-100.0
EAN/GTIN 4066529151582
Číslo výrobcu 1.517-100.0
Číslo L L00950 248208
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

90. výročie značky Kärcher: Ručný zametací stroj KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition čistí pomocou 2 bočných kief a zametacieho valca. V kombinácii s ručným pohonom je čistenie vnútorných a vonkajších priestorov jednoduché a efektívne: Plošný výkon KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition je 9-krát vyšší ako pri zametaní so zametacou kefou. Zametací valec sa dá nastaviť v 6 stupňoch a v kombinácii s plynulo nastaviteľnými bočnými kefami dosahuje optimálne výsledky čistenia na rôznych podlahách. Vďaka použitému filtru je zametanie prakticky bezprašné. Ergonomickú prácu zabezpečuje výškovo nastaviteľná tlačná rukoväť a systém Home Base na prenášanie ďalšieho vybavenia, ako sú vedro a kliešte na hrubé nečistoty. To znamená, že okrem prachu a nečistôt možno v jednom kroku zlikvidovať aj odpad. Po skončení práce sa dá KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition vďaka parkovacej polohe priestorovo úsporne odložiť. Výhradne súčasťou dodávky: Kliešte na hrubé nečistoty a taška na príslušenstvo.

Charakteristika:

  • Rozmery (D × Š × V): 989 / 800 / 416 mm
  • Typ pohonu: Manuálne
  • Pracovná šírka: 480 mm
  • Pracovná šírka s 1 bočnou kefou: 700 mm
  • Pracovná šírka s 2 bočnou kefou: 980 mm
  • Hrubý/čistý objem nádoby: 45 / 20 l
  • Objednávacia jednotka: PCE
  • Nastaviteľná tlačná rukoväť: Vysoká ergonómia vďaka trojitému nastaveniu.
  • Nastaviteľná tlačná rukoväť: Priestorovo úsporná parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania.
  • Farba: antracit
  • Veľká nádoba na nečistoty: Jednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie vďaka ergonomickej rukoväti kontajnera.
  • Domáci systém: Pohodlný úložný priestor pre ďalšie vybavenie, ako sú vedro a kliešte na hrubé nečistoty.
  • Domáci systém: Príslušenstvo možno prenášať v taške na tlačnej rukoväti pre ľahký prístup.
  • Plynule nastaviteľný zametací valec a bočná kefa: Postupne nastaviteľný prítlak pre optimálne výsledky zametania.
  • Plynule nastaviteľný zametací valec a bočná kefa: Nastavenie prítlaku znižuje opotrebovanie zametacieho valca.
  • Plynule nastaviteľný zametací valec a bočná kefa: Na ochranu štetín možno zametací valec a bočné kefy úplne odľahčiť.
  • Max. Plošný výkon: 3920 m²/h
  • Prachový filter: Prachový filter účinne čistí odsávaný vzduch a minimalizuje tvorbu prachu počas zametania.
  • Prachový filter: Filtračný systém je ľahko prístupný, takže filter možno rýchlo vymeniť.

Výhoda:

  • Plynule nastaviteľný zametací valec a bočná kefa
  • Prachový filter
  • Domáci systém
  • Veľká nádoba na nečistoty
  • Nastaviteľná tlačná rukoväť

Použitie:

  • Na čistenie výrobných hál, skladov, logistických centier a nakladacích priestorov.
  • Na čistenie parkovísk, viacpodlažných parkovísk a čerpacích staníc
  • Na čistenie plôch, ako sú školské ihriská a komunálne priestory
  • Ideálne aj pre menšie remeselné podniky a v poľnohospodárstve

Rozsah dodávky:

Jemný prachový filter