Popis:
90. výročie značky Kärcher: Malý, výkonný, spoľahlivý, mimoriadne všestranný a ľahký ako pierko. Náš mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Anniversary Edition v čiernej farbe je ideálny na ľahké až stredne náročné čistiace práce v mnohých komerčných aplikáciách. Bez námahy si poradí s prachom, hrubými nečistotami a tekutinami vďaka poloautomatickému čisteniu filtra a kazetovému filtru PES odolnému voči vlhkosti. Pripojenie sacej hadice pripojenej priamo k hlave spotrebiča umožňuje maximálne využitie objemu nádoby. Veľmi kompaktné rozmery a nízka hmotnosť umožňujú pohodlnú a bezproblémovú prepravu spotrebiča, ktorý sa navyše veľmi ľahko ovláda. Výhradne v rozsahu dodávky jubilejnej edície: 10 filtračných vrecúšok z rúna odolných voči roztrhnutiu.
Charakteristika:
- Rozmery (D × Š × V): 380 x 370 x 480 mm
- Kapacita nasávania: max. 1300 W
- Kapacita kontajnera: 22 l
- Materiál nádoby: syntetický materiál
- Objednávacia jednotka: PCE
- Farba: antracit
- Kazetový filter PES odolný voči vlhkosti: Jednoduché prepínanie medzi mokrým a suchým vysávaním.
- Kazetový filter PES odolný voči vlhkosti: Nie je potrebné predchádzajúce sušenie kazetového filtra PES.
- Kazetový filter PES odolný voči vlhkosti: Udržateľný: Kazetový filter PES sa dá vymyť.
- Čistenie filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery: Spotrebič sa ľahko a pohodlne prepravuje a skladuje.
- Poloautomatické čistenie filtra: Účinne a trvalo udržiava vysoký sací výkon.
- Dĺžka kábla: 6 m
- Objem vzduchu: 72 l/s
- Pripojenie sacej hadice v hlave zariadenia: Umožňuje využiť celý objem nádoby.
- Pripojenie sacej hadice v hlave zariadenia: Šetrí čas vďaka predĺženým intervalom vyprázdňovania.
- Hladina akustického tlaku: 71 dB(A)
- Trieda ochrany: II
- Štandardná menovitá šírka: DN 35
- Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vákuum: 249 / 24,9 mbar / kPa
Výhoda:
- Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
- Poloautomatické čistenie filtra
- Kazetový filter PES odolný voči vlhkosti
- Pripojenie sacej hadice v hlave zariadenia
Použitie:
- Ideálny prístroj na ľahké až stredne náročné čistiace práce v mnohých komerčných aplikáciách
Rozsah dodávky:
PES kazetový filter