Popis:
HD 17/15-4 s klasický vysokotlakový čistič na studenú vodu bol navrhnutý na každodenné používanie v drsných podmienkach a zapôsobí svojím silným výkonom. Vyznačuje sa pevnou konštrukciou a robustným oceľovým rámom. Dizajn je jednoduchý, intuitívny a umožňuje rýchlu a nekomplikovanú aplikáciu. Všetky dôležité diely sú ľahko a rýchlo prístupné. Vysokotlakový čistič super triedy je vybavený klasickou vysokotlakovou pištoľou pre zariadenia série HD Classic. Je tiež vybavený vysoko kvalitným rýchloupínaním EASY!Lock. To umožňuje 5-krát rýchlejšie nastavenie a demontáž. To šetrí čas a nervy. Integrovaný vodný filter spoľahlivo chráni vysokotlakové čerpadlo pred nečistotami a znečistením, čím predlžuje životnosť. Silné čerpadlo kľukového hriadeľa a robustné materiály tvoria srdce vysokotlakového čističa: S mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými rukávmi. Tlak je možné nastaviť na čerpadle podľa potreby. 4-pólový motor s pomalým chodom a chladením vodou a vzduchom zaisťuje dlhotrvajúcu a dlhotrvajúcu prevádzku.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 720 x 637 x 1060 mm.
- Pripojovací kábel: 5 m
- Kapacita pripojenia: 9 kW
- pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 60 – 150 barov.
- dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 1000 – 1700 l/h.
- hmotnosť (s príslušenstvom): 73 kg
- hmotnosť vrátane balenia: 79,6 kg
- Max. Tlak: 210 / 21 bar / MPa
- Aktuálny typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
- Prívod vody: 1?
- Teplota spotrebného materiálu: 60 °C
Výhoda:
Pomalý 4-pólový motor s chladením vody a vzduchu:- Kombinuje efektívne chladenie vodou s robustným chladením vzduchu pre maximálnu chladiaci výkon aj pri kolísavých teplotách okolia alebo vody
Prehľadne usporiadaný koncept stroja:- Úroveň a kvalita oleja sa dá ľahko prečítať pomocou priezoru a mierky.
- Integrovaný vodný filter je možné odstrániť a vyčistiť bez potreby nástrojov.
- Tlak a objem vody možno nastaviť priamo na čerpadlo
Robustný oceľový rám s veľkými kolesami pre maximálnu mobilitu:- Chráni stroj aj v nepriaznivých podmienkach prostredia
Klasické príslušenstvo s konektormi EASY!Lock:- Rýchla montáž a demontáž, ako aj jednoduchá výmena príslušenstva
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými rukávmi:- S funkciou odsávania a teplotou vody do 60 °C
- Vstavaný úložný priestor pre príslušenstvo
- Dlhá životnosť s nízkymi nákladmi na údržbu
Hlavná funkcia:- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s keramickým piestom
- Jednoduché a pohodlné na prepravu
- Kompaktný dizajn pre maximálnu mobilitu
- Vysoký výkon s vysokou účinnosťou
- Robustné a odolné príslušenstvo.
- Jednoduché a intuitívne použitie
- Vynikajúci plávajúci efekt
- Rám z oceľovej rúrky
Obsah:
Čerpadlo kľukového hriadeľa s keramickým piestom; 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou; tlakový výrez; integrovaný vodný filter; priezor hladiny oleja; mosadzný prívod vody