Vysokotlakový čistič HD 13/18-4 s Classic

Č. pol.: 1.367-403.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.367-403.0
EAN/GTIN 4054278904184
Číslo výrobcu 1.367-403.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

HD 13/18-4 s klasický vysokotlakový čistič na studenú vodu bol navrhnutý na každodenné používanie v drsných podmienkach a zapôsobí svojím silným výkonom. Vyznačuje sa pevnou konštrukciou a robustným oceľovým rámom. Dizajn je jednoduchý, intuitívny a umožňuje rýchlu a nekomplikovanú aplikáciu. Všetky dôležité diely sú ľahko a rýchlo prístupné. Vysokotlakový čistič super triedy je vybavený klasickou vysokotlakovou pištoľou pre zariadenia série HD Classic. Je tiež vybavený vysoko kvalitným rýchloupínaním EASY!Lock. To umožňuje 5-krát rýchlejšie nastavenie a demontáž. To šetrí čas a nervy. Integrovaný vodný filter spoľahlivo chráni vysokotlakové čerpadlo pred nečistotami a znečistením, čím predlžuje životnosť. Silné čerpadlo kľukového hriadeľa a robustné materiály tvoria srdce vysokotlakového čističa: S mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými rukávmi. Tlak je možné nastaviť na čerpadle podľa potreby. 4-pólový motor s pomalým chodom a chladením vodou a vzduchom zaisťuje dlhotrvajúcu a dlhotrvajúcu prevádzku.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 720 x 637 x 1060 mm.
  • Pripojovací kábel: 5 m
  • Kapacita pripojenia: 8,8 kW
  • pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 50 – 180 barov.
  • Veľkosť trysky: 075
  • dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 700 – 1300 l/h.
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 68 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 76,8 kg
  • Max. Tlak: 240 / 2.4 bar / MPa
  • Aktuálny typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Prívod vody: 1?
  • Teplota spotrebného materiálu: 60 °C

Výhoda:

Pomalý 4-pólový motor s chladením vody a vzduchu:
  • Kombinuje efektívne chladenie vodou s robustným chladením vzduchu pre maximálnu chladiaci výkon aj pri kolísavých teplotách okolia alebo vody
Prehľadne usporiadaný koncept stroja:
  • Úroveň a kvalita oleja sa dá ľahko prečítať pomocou priezoru a mierky.
  • Integrovaný vodný filter je možné odstrániť a vyčistiť bez potreby nástrojov.
  • Tlak a objem vody možno nastaviť priamo na čerpadlo
Robustný oceľový rám s veľkými kolesami pre maximálnu mobilitu:
  • Chráni stroj aj v nepriaznivých podmienkach prostredia
Klasické príslušenstvo s konektormi EASY!Lock:
  • Rýchla montáž a demontáž, ako aj jednoduchá výmena príslušenstva
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými rukávmi:
  • S funkciou odsávania a teplotou vody do 60 °C
  • Vstavaný úložný priestor pre príslušenstvo
  • Dlhá životnosť s nízkymi nákladmi na údržbu
Hlavná funkcia:
  • Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s keramickým piestom
  • Jednoduché a pohodlné na prepravu
  • Kompaktný dizajn pre maximálnu mobilitu
  • Vysoký výkon s vysokou účinnosťou
  • Robustné a odolné príslušenstvo.
  • Jednoduché a intuitívne použitie
  • Vynikajúci plávajúci efekt
  • Rám z oceľovej rúrky

Obsah:

Čerpadlo kľukového hriadeľa s keramickým piestom; 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou; tlakový výrez; integrovaný vodný filter; priezor hladiny oleja; mosadzný prívod vody