Maximálny tlakový čistič HD 18/50-4

Č. pol.: 1.367-160.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.367-160.0
EAN/GTIN 4054278223346
Číslo výrobcu 1.367-160.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Univerzálne, vysoko mobilné, KOMPAKT a GARANT pre najlepšie výsledky čistenia: HD 18/50-4 Cage Classic rozširuje našu kompaktnú triedu UHP na čistiaci výkon až 30 kW a je teda najvýkonnejším vysokotlakovým čističom v dizajne mobilných klietok. 500 bar pracovný tlak a prietok vody 30 l/min zabezpečujú rýchle výsledky aj pri najzávažnejších znečistení, ako sa očakáva v stavebníctve, priemysle alebo v dopravnom priemysle. Intuitívne ovládaný otočný prepínač, ako aj rozsiahla absencia elektronických komponentov zabezpečujú najjednoduchšiu prevádzku zariadenia. Ergonomické detaily, nízke hmotnosť, ako aj 4 veľké kolesá a žeriavový hák uľahčujú manipuláciu a prepravu jednotky aj v nerovnom teréne. V prípade potreby sa môže klasika pre klietky HD 18/50-4 prepravovať aj pomocou vysokozdvižného vozíka, čím sa preukáže maximálna flexibilita pri preprave a práci so strojom.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 747 x 1317 x 1093 mm.
  • pracovný tlak: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
  • dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 1800 l/h.
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 321 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 331,5 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 307 kg
  • Palivo: Elektrické
  • Výkon motora: 30 kW
  • Typ čerpadla: Kľukový hriadeľ
  • Aktuálny typ: 3 / 380 / 415 / 50 v / Hz
  • Teplota prívodu: Max. 60 °C.

Výhoda:

Veľký integrovaný vodný filter:
  • Znižuje náklady na údržbu a servis.
Vysoká mobilita:
  • Veľké kolesá a optimálne ťažisko zabezpečujú, že zariadenie je napriek svojej veľkosti vysoko mobilné.
Kľúčová funkcia:
  • Štandardná ochrana proti nízkej hladine vody pre
veľké vodné filtre integrované:
  • Zaisťuje dlhú životnosť všetkých vysokotlakových komponentov.
  • Praktický hák žeriava umožňuje jednoduchú prepravu aj v nerovnom teréne.
  • Ochrana proti nízkej hladine vody ako štandard
  • Predtlakové čerpadlo vody (voliteľné)

Použitie:

  • Na odstraňovanie náterov a odstraňovanie hrdze kovových povrchov
  • Všeobecné čistenie nádrží a čistenie potrubí výmenníkov tepla
  • Na odstraňovanie rias, mušlí, enkrustácií a usadenín vodného kameňa na lodiach a na lodiach
  • Čistenie nákladných vozidiel, vozidiel a vybavenia
  • Čistenie palúb, zásobníkov a nákladných kontajnerov
  • Na čistenie lakovacích kabín, roštov, častí stroja
  • Používa sa na odstránenie oderu pneumatík na vzletových a pristávacích dráhach na letiskách
  • Na čistenie stavebných strojov a ich častí, ako sú reťaze, zmiešavacie hriadele alebo miešacie kotly
  • Čistenie potrubí, nádrží a iných nádob na ropných plošinách
  • Na čistenie stavebných zariadení, ako je debnenie a lešenie, ako aj vozidiel

Obsah:

Počítadlo prevádzkových hodín; bezpečnostný ventil; vysokotlaková hadica: 20 / Heavy Duty

Rozsah dodávky:

Tryska z nehrdzavejúcej ocele 700 mm; plochá tryska; priemyselná striekacia pištoľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky