Popis:
Suchý vysávač T 15/1 Adv od spoločnosti Kärcher je symbolom udržateľnosti, odolnosti, vynikajúceho sacieho výkonu a mimoriadne tichej prevádzky. Presvedčí aj svojou robustnosťou, rozsiahlym sortimentom príslušenstva a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Pri jeho výrobe sa používa 45 % recyklovaného materiálu*, ktorý šetrí zdroje a znižuje spotrebu energie. Výkonný vysávač T 15/1 Adv sa vyznačuje tichou prevádzkou (52 dB[A]) a je taký mimoriadne tichý, že ho možno kedykoľvek používať na denné upratovanie a v priestoroch citlivých na hluk. Vysávač je manévrovateľný a odolný voči nakloneniu, nádoba má objem 15 litrov. Má rukoväť na prenášanie so sklopnou funkciou na ergonomickú prepravu v blízkosti tela. Je tiež mimoriadne odolný a robustný - rovnako ako podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Súčasťou dodávky je štrbinová hubica a hubica na čalúnenie, ktoré možno vždy uložiť na vysávač v dosahu. Súčasťou dodávky modelu T 15/1 Adv je početné príslušenstvo: Sacia hadica, antistatické koleno, ľahká, výškovo nastaviteľná teleskopická sacia trubica (hliník), obojstranná podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.* Všetky plastové diely okrem príslušenstva.
Charakteristika:
- Rozmery (D × Š × V): 430 x 255 x 420 mm
- Kapacita kontajnera: 15 l
- Materiál nádoby: syntetický materiál
- Materiál nádoby: syntetický materiál
- Objednávacia jednotka: PCE
- Ergonomický, kompaktný a používateľsky prívetivý dizajn: Ergonomická preprava: Môže sa nosiť blízko tela.
- Ergonomický, kompaktný a používateľsky prívetivý dizajn: Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
- Ergonomický, kompaktný a používateľsky prívetivý dizajn: Priestorovo úsporný a inteligentný: Jednoduché rýchle uskladnenie.
- Nízka hmotnosť: Jednoduchá preprava aj jednou rukou.
- Nízka hmotnosť: Ľahko sa prenáša cez schody a schodisko.
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: Úložný priestor v hlave spotrebiča.
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Úspora miesta, vždy po ruke.
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Bezpečná a pohodlná preprava spotrebiča a príslušenstva.
- Dĺžka kábla: 12 m
- Objem vzduchu: 38 l/s
- Trvalo udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného obsahu: Výroba: Znížená spotreba surovín a energie.
- Trvalo udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného obsahu: Použitie recyklovaného materiálu znižuje emisie CO?
- Menovitý výkon: 585 W
- Permanentný hlavný filtračný kôš: Odolný, robustný a udržateľný.
- Permanentný hlavný filtračný kôš: Vyrobené z rúna.
- Permanentný hlavný filtračný kôš: Možno ho prať v ruke pri 30 °C a opakovane používať.
- Hladina akustického tlaku: 52 64 dB(A)
- Zásuvný sieťový kábel: Jednoduchá a rýchla výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
- Zásuvný sieťový kábel: V procese čistenia možno plynule pokračovať.
- Zásuvný sieťový kábel: Šetrí zbytočné a vysoké servisné náklady.
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Typ výkonu: 220 240 / 50 60 V / Hz
- Mimoriadne tichá: Takmer tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A): Ideálne na denné čistenie.
- Mimoriadne tichá: Takmer tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A): Znížená hlučnosť aj v noci.
- Mimoriadne tichá: Takmer tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A): Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
- Rozsiahly sortiment príslušenstva: Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
- Rozsiahly sortiment príslušenstva: Vysokokvalitný filtračný kôš a filtračné vrecko z rúna.
- Rozsiahly sortiment príslušenstva: Výškovo nastaviteľná, ľahká hliníková teleskopická sacia trubica.
- Vákuum: 185 / 18 mbar / kPa
Výhoda:
- Trvalo udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného obsahu
- Mimoriadne tichá: Takmer tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)
- Ergonomický, kompaktný a používateľsky prívetivý dizajn
- Zásuvný sieťový kábel
- Manuálne navíjanie kábla
- Nízka hmotnosť
- Používateľsky prívetivý koncept ovládania
- Permanentný hlavný filtračný kôš
- Rozsiahly sortiment príslušenstva
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo
Použitie:
- Veľké tlačidlo na zapnutie a vypnutie.
- Rýchle a jednoduché ovládanie nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha na prehľadné uskladnenie.
- Ideálny na použitie v hoteloch, stravovacích zariadeniach, maloobchode a pri komerčnom upratovaní.
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
- Čistenie počas dňa
Rozsah dodávky:
Permanentný filtračný kôš z rúna