FM EXPERTPRO 100/W TP

Č. pol.: 1.321-010.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.321-010.0
EAN/GTIN 4054278818535
Číslo výrobcu 1.321-010.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kvalitný a najväčší čistiaci vozík FM ExpertPro 100/ W TP zaujme svojou uzavretou konštrukciou s veľkou podlahovou doskou. To ponúka priestor pre dôležité komponenty pre ekonomické čistenie, ako je metóda lopaty s univerzálnym lisom (1 vedrá pre čerstvé a splašková voda). Bez lyžice je možné dosku sklopiť, aby ste ušetrili miesto. Integrovaný modul na likvidáciu odpadu prijíma odpadové vrecia rôznych veľkostí a môže byť otvorený nožným pedálom. Čistiaci riad je možné skladovať v 4 6-litrových vedrách a oddeliť podľa plochy. Samostatne uzamykateľná a výsuvná 16-litrová zásuvka ponúka rozšírený úložný priestor. Dodávané konektory FlexoLink umožňujú efektívnu integráciu ďalšieho vybavenia a môžu byť variabilne pripojené k vonkajšej strane FlexoMate. FlexoLink XL sa používa na pripevnenie označenia alebo WVP 10 Adv. Silné brzdy na 2 kolesách zaisťujú stabilný postoj, a to aj na šikmých povrchoch. Ergonomicky nastaviteľný FlexoGrip znižuje stres na ramenách a ramenách. Dvere push-to-open možno nastaviť pre pravákov aj ľavákov.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1831 x 650 x 1062 mm.
  • Rozmery, balené: 1134 x 584 x 623 mm.
  • hmotnosť bez príslušenstva: 46 kg
  • Program: ŠTANDARD
  • jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 1 kus
  • Hmotnosť balenia: 51,6 kg

Obsah:

Likvidácia odpadu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky