FM Expert 100/ M

Č. pol.: 1.321-006.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.321-006.0
EAN/GTIN 4054278817996
Číslo výrobcu 1.321-006.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

FM Expert 100/ M zaujme svojím otvoreným a veľkým dizajnom. Ponúka možnosť čistenia za mokra aj za sucha ručne pomocou predkondicionačnej metódy a mechanicky pomocou vhodných strojov. Vozík má dostatok priestoru na pohodlnú a jednoduchú integráciu buď BR 30/1 BP alebo T 9/1 BP. Modul likvidácie je možné nastaviť vo výške a môže obsahovať odpadové vrecia rôznych veľkostí. Čistiaci riad je možné bezpečne skladovať v 4 praktických 6-litrových vedrách a odpojenie je možné skladovať v priestoroch, ktoré sú navzájom špecifické. Samostatne uzamykateľná a vysúvateľná 16-litrová zásuvka je vhodná na prenášanie iného vybavenia. Dodávané konektory FlexoLink umožňujú efektívnu integráciu mopovacích systémov, chápadiel a užitočného náradia. Môžu byť variabilne pripevnené k vonkajšej strane FlexoMate. Hák sa používa na zavesenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1780 x 563 x 1020 mm.
  • Rozmery, balené: 1134 x 584 x 438 mm.
  • hmotnosť bez príslušenstva: 25 kg
  • Program: ADVANCED
  • jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 1 kus
  • Hmotnosť balenia: 30,4 kg

Obsah:

Likvidácia odpadu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky