Popis:
FM Expert 100/ W je otvorený a veľký čistiaci vozík pre efektívne použitie pri komplexných čistiacich úlohách. Má variabilný systém dvojlopaty s univerzálnym lisom. Ak sa lopaty a lis na mop odstránia, stroj sa môže namiesto toho integrovať. Modul likvidácie je výškovo nastaviteľný a je vhodný pre odpadové vrecia rôznych veľkostí. Čistiaci riad je možné skladovať v 4 6-litrových vedrách, ktoré je možné rozdeliť na rôzne oblasti. Okrem toho, samostatne uzamykateľná a výsuvná 16-litrová zásuvka ponúka dostatok úložného priestoru na prenášanie iných zariadení. Dodávané pripojenia toolflex umožňujú kompaktnú integráciu mopov systémov, chápadiel a iných zariadení. Hák sa používa na pripojenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv. TOOLFLEX a háčiky môžu byť variabilne pripevnené k vonkajšej strane FlexoMate.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 1518 x 653 x 1020 mm.
- Rozmery, balené: 1134 x 584 x 438 mm.
- hmotnosť bez príslušenstva: 28,5 kg
- Program: ŠTANDARD
- jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 1 kus
- Hmotnosť balenia: 34 kg
Obsah:
Likvidácia odpadu