FM Swift 50/ P..

Č. pol.: 1.321-001.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 1.321-001.0
EAN/GTIN 4054278804286
Číslo výrobcu 1.321-001.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kompaktný a otvorený čistiaci vozík je vhodný najmä na použitie predkondicionovaného mopu pri ručnom čistení. Modul likvidácie odpadu je výškovo nastaviteľný a môže obsahovať odpadové vrecia rôznych veľkostí. Dve 6-litrové vedrá umožňujú bezpečné uskladnenie a oddelenie čistiacich potrieb po ploche (modrá pre problematické oblasti a červená pre čistiace priestory s najvyššími hygienickými požiadavkami, ako sú toalety a umyvárne). Dodávané konektory FlexoLink umožňujú kompaktnú integráciu mopovacích systémov, chápadiel a iných zariadení. Hák sa používa na pripojenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv. TOOLFLEX a háčiky môžu byť variabilne pripevnené k vnútornej strane FlexoMate.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1004 x 563 x 1198 mm.
  • Rozmery, balené: 796 x 584 x 371 mm.
  • hmotnosť bez príslušenstva: 14 kg
  • Program: ADVANCED
  • jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 1 kus
  • Hmotnosť balenia: 17 kg

Obsah:

Likvidácia odpadu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky