Vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus

Č. pol.: 1.286-957.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.286-957.0
EAN/GTIN 4054278904320
Číslo výrobcu 1.286-957.0
Číslo L L00950 235643
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlakový čistič na studenú vodu HD 13/18-4 SXA Plus je navrhnutý pre najvyššie nároky na kvalitu a ergonómiu. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced znižuje prídržnú silu na nulu. Tlak a objem vody je možné nastaviť na servoovládanie regulátory medzi stožiarom a pištoľou. To znamená, že zníženie tlaku môže byť použité na reakciu na citlivé povrchy - bez výmeny trysiek alebo ich nastavenia na zariadení. Hubica rotora Vibrasoft tlmí hluk a vibrácie. Orientačné systémy a indikátory stavu LED poskytujú asistenčné systémy. Zariadenie najvyššej triedy zaujme vynikajúcim spracovaním a najlepšími materiálmi. Kern je vybavený robustným čerpadlom s výkyvnými platničkami s piestom z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou valcovou hlavou. Pomalý 4-pólový motor s chladením vody a vzduchu je odolný a výkonný. Integrované nosníky rámu hliník tvoria ľahký podvozok, vhodný na nakladanie žeriavom. Zvislý dizajn s vertikálnym motorom čerpadlá jednotka zaisťuje kompaktný dizajn a mobilitu. Okrem toho je nainštalovaná hadica Ultra Guard HD s povlakom Teflon® a veľkým množstvom úložného príslušenstva, ako aj automatická bubon na hadicu na valcovanie a odvíjanie až do 45° - dokonca aj pod tlakom.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 607 x 518 x 1063 mm.
  • Pripojovací kábel: 5 m
  • Kapacita pripojenia: 8,8 kW
  • pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 50 – 180 barov.
  • Veľkosť trysky: 075
  • dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 700 – 1300 l/h.
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 81,9 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 91 kg
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Aktuálny typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Prívod vody: 1?
  • Teplota spotrebného materiálu: 60 °C

Výhoda:

Rozsiahle príslušenstvo s funkciou EASY!Lock:
  • Tlak a objem vody je možné nastaviť na servoovládanie regulátory medzi stožiarom a pištoľou
Automatic bubon na hadicu (Automatické nastavenie):
  • Automatické nakláňanie a rozvíjanie do uhla 45°, a to aj pod tlakom
Sofistikovaný servisný koncept umožňuje rýchle nasadenie priamo na mieste:
  • Praktický ukazovateľ hladiny oleja a vypúšťací kanál oleja integrovaný do podvozka
  • Odolná proti poškriabaniu a hladká ultra ochranná hadica HD s teflónom®
  • Modulárna koncepcia komponentov pozostávajúca z čerpadlo, motorovej a riadiacej skrine
Rozsiahle možnosti ukladania príslušenstva priamo na zariadení:
  • Nastaviteľné háčiky, napr. ako 2. Držiak tyče alebo pre elektrické káble
Ergonomický vibračný fréza na nečistoty:
  • Umožňuje úsporu energie a rozšírenú prácu s rotorovou dýzou
  • EASY!Force Advanced pre prácu bez únavy bez držania síl
Kompaktný koncept vzpriameného dizajnu vďaka stojacej konštrukcii s vertikálne inštalovaným motorom a čerpadlom:
  • Maximálna stabilita zaisťuje bezpečný stojan zariadenia
Hlavná funkcia:
  • Automatická bubon na hadicu vrátane vysokotlakovej hadice s dĺžkou 20 m
Asistenčné systémy a LED indikátor stavu:
  • Automatické vypnutie v prípade nadmerného alebo podpätia
Pomalý 4-pólový motor s chladením vodou a vzduchom, robustný čerpadlo s piestom z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou valcovou hlavou:
  • S funkciou odsávania a teplotou vody do 60 °C
  • Malé rozmery a priestorovo úsporné vonkajšie rozmery
  • Dlhá životnosť s nízkymi nákladmi na údržbu
  • Integrovaná elektronika pre monitorovanie zariadení
  • Jednoduché manévrovanie a preprava
  • Vypnutie v prípade úniku alebo zlyhania fázy
  • Znižuje úroveň hlasitosti a šumu.
  • Znižuje vibrácie až o 30%
  • Skladovanie vysokotlakovej hadice
  • Až o 50 % skrátené časy nastavovania
  • Vysoký výkon s vysokou účinnosťou
  • 1050 mm rotačná tyč z nehrdzavejúcej ocele
  • Vynikajúci plávajúci efekt
  • LED indikátor prevádzkového stavu
  • Otočná hlava čerpadla
  • Kangaroo vrecko.

Obsah:

Tlakový výrez; mosadzný prívod vody; integrovaný jemný filter vody; 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchu a vody; elektronika ochrany motora s LED displejom; 3-piestový axiálny čerpadlo: S piestom z nehrdzavejúcej ocele; priezor hladiny oleja

Rozsah dodávky:

Ručná striekacia pištoľ EASY!FORCE ADVANCED; ručná striekacia pištoľ s mäkkou vložkou, rozprašovacia tryska 1050 mm; Dirt blaster; vysokotlaková rozprašovacia tryska; HD hadica 20 / Ultima / DN 8, 315 bar; výkonová tryska; servo ovládanie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky