Vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus

Č. pol.: 1.286-953.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.286-953.0
EAN/GTIN 4054278904283
Číslo výrobcu 1.286-953.0
Číslo L L00950 237135
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlakový čistič na studenú vodu HD 10/21-4 SXA Plus presvedčí ergonómiou a najvyššou kvalitou. Jednoduché použitie vďaka vysokotlakovej pištoli EASY!Force Advanced bez prídržnej sily. Nastaví tlak a množstvo vody na servoovládanie regulátory. Vibrácie a zvuky sa znižujú až o 30 percent, najmä pomocou rotorového nástavca Vibrasoft. Asistenčné systémy a LED stavový displej poskytujú dodatočnú orientáciu. Vysoko kvalitné spracovanie a najlepšie materiály charakterizujú toto zariadenie najvyššej triedy. Vertikálne inštalovaný motor a čerpadlová jednotka, skladajúca sa z robustného čerpadla s výkyvnými platničkami s piestom z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou valcovou hlavou, umožňuje kompaktný dizajn pre maximálnu mobilitu. Doplnený výkonným, pomaly bežiacim 4-pólovým motorom s chladením vody a vzduchu. nosníky rámu hliník tvoria ľahký a robustný podvozok, vhodný na nakladanie žeriavom. Obsahuje hadicu Ultra Guard HD s robustnou vrstvou Teflon® a automatickú bubon na hadicu pre odvíjanie a odvíjanie aj pod tlakom a pod uhlom až 45°, pre až o 50 percent kratšie časy nastavenia.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 607 x 518 x 1063 mm.
  • Pripojovací kábel: 5 m
  • Kapacita pripojenia: 8 kW
  • pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 50 – 210 barov.
  • Veľkosť trysky: 050
  • dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 500 – 1000 l/h.
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 75,5 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 84,6 kg
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Aktuálny typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Prívod vody: 1?
  • Teplota spotrebného materiálu: 60 °C

Výhoda:

Rozsiahle príslušenstvo s funkciou EASY!Lock:
  • Tlak a objem vody je možné nastaviť na servoovládanie regulátory medzi stožiarom a pištoľou
Automatic bubon na hadicu (Automatické nastavenie):
  • Automatické nakláňanie a rozvíjanie do uhla 45°, a to aj pod tlakom
Sofistikovaný servisný koncept umožňuje rýchle nasadenie priamo na mieste:
  • Praktický ukazovateľ hladiny oleja a vypúšťací kanál oleja integrovaný do podvozka
  • Odolná proti poškriabaniu a hladká ultra ochranná hadica HD s teflónom®
  • Modulárna koncepcia komponentov pozostávajúca z čerpadlo, motorovej a riadiacej skrine
Hlavná funkcia:
  • Energeticky úsporná vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy
Rozsiahle možnosti ukladania príslušenstva priamo na zariadení:
  • Nastaviteľné háčiky, napr. ako 2. Držiak tyče alebo pre elektrické káble
Ergonomický vibračný fréza na nečistoty:
  • Umožňuje úsporu energie a rozšírenú prácu s rotorovou dýzou
  • EASY!Force Advanced pre prácu bez únavy bez držania síl
Kompaktný koncept vzpriameného dizajnu vďaka stojacej konštrukcii s vertikálne inštalovaným motorom a čerpadlom:
  • Maximálna stabilita zaisťuje bezpečný stojan zariadenia
  • Automatická bubon na hadicu vrátane vysokotlakovej hadice s dĺžkou 20 m
Pomalý 4-pólový motor s chladením vodou a vzduchom, robustný čerpadlo s piestom z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou valcovou hlavou:
  • S funkciou odsávania a teplotou vody do 60 °C
  • Malé rozmery a priestorovo úsporné vonkajšie rozmery
  • Dlhá životnosť s nízkymi nákladmi na údržbu
  • Jednoduché manévrovanie a preprava
  • Znižuje úroveň hlasitosti a šumu.
  • Znižuje vibrácie až o 30%
  • Skladovanie vysokotlakovej hadice
  • Až o 50 % skrátené časy nastavovania
  • Vysoký výkon s vysokou účinnosťou
  • 1050 mm rotačná tyč z nehrdzavejúcej ocele
  • Vzduchom/vodou chladený motor
  • Otočná hlava čerpadla
  • Kangaroo vrecko.

Obsah:

4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou; 3-piestový axiálny čerpadlo: S piestom z nehrdzavejúcej ocele; tlakový výrez; integrovaný vodný filter; olejový priezor; mosadzný prívod vody

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka