Popis:
Systém recyklácie vody WRP Car Wash, určený na umývanie automobilov, šetrí až 85% čerstvej vody. Systém recyklácie vody presvedčí prietokom až do 3000 l/h a recykluje odpadová voda bez oleja nákladovo efektívne a efektívne. Flokulačné chemikálie sa nemusia dodávať. Vďaka dostatočne dimenzovanému systému umývadla a silnému hydrocyklónu sa častice > 20 µm spoľahlivo odstránia. Recyklovaná voda sa môže opätovne použiť na všetky umývacie programy umývacieho systému gantry. V závislosti od právnej situácie sa prebytočná voda vypúšťa do kanalizačného systému cez pretečenie v prečerpávacej nádrži buď priamo, alebo cez separátor. Voliteľne môže byť odpadová voda privádzaný priamo z nádrže na recyklačnú vodu do kanalizačného systému. Vďaka cirkulácii a dobrej ventilácii sa spoľahlivo zabráni nepríjemným zápachom. Modulárny a vysoko flexibilný systém ponúka optimálne riešenie pre takmer každé miesto.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 220 x 603 x 1863 mm.
- Kapacita pripojenia: 1,3 kW
- Priepustnosť: 3000 l/h.
- Aktuálny typ: 1 / 230 / 50 v / Hz
Výhoda:
Fyzická liečba bez údržby:- Nie je potrebné prepláchnutie filtra.
- Nie je potrebné vymeniť filtračný materiál.
Kompaktný systém:- Malé rozmery.
- Následná inštalácia je možná bez akýchkoľvek problémov.
Až 85% úspora čerstvej vody:- Znížené náklady na čerstvú vodu.
- Vysoká ziskovosť.
Kľúčová funkcia:- Nízke prevádzkové náklady
- Úspory sladkej vody až do 85 %
bez údržby:- Nižšie náklady na údržbu a prevádzku.
- Flexibilná inštalácia vďaka modulárnemu dizajnu.
- Krátka doba návratnosti.
Jednoduchá inštalácia:- Nízke náklady na inštaláciu vďaka krátkej dobe inštalácie.
- Nie je potrebná výmena filtra
Obsah:
Kontrola všetkých komponentov
Rozsah dodávky:
1 kusov ponorné čerpadlo; plavákový spínač v prečerpávacej nádrži