Popis:
Špeciálne vyvinutý pre komerčný potravinársky sektor: Nevyhrievaný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF. Špičkový model v kompaktnej triede je navrhnutý v stojacom a extrémne robustnom prevedení a zaujme vysokou mobilitou, jednoduchou obsluhou a dlhou životnosťou jednotlivých komponentov. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva rázovú silu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily pre užívateľa na nulu, ako aj rýchloupínadlá EASY!Lock, ktoré umožňujú inštaláciu a demontáž stroja 5 krát rýchlejšie ako bežné skrutkové spoje, uľahčujú prácu. Servo Control, plynulá regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoľ a trojitá tryska pre rýchlu zmenu prúdu, tiež výrazne zvyšuje komfort používateľa. Vďaka dávkovaciemu ventilu čistiaceho prostriedku sa čistiace prostriedky môžu pridávať do prúdu HD v nízkom rozsahu tlaku. Množstvo užitočných detailov, ako sú veľkorysé možnosti uskladnenia príslušenstva, navíjanie kábla, priestor pre trysky a integrovaný bubon na hadicu, sú zavŕšené úspešným celkovým balíkom.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 360 x 400 x 925 mm.
- Kapacita pripojenia: 3 kW
- pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
- dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 250 – 700 l/h.
- hmotnosť (s príslušenstvom): 36,5 kg
- hmotnosť vrátane balenia: 39 kg
- Max. Tlak: 120 / 12 bar / MPa
- Aktuálny typ: 3/400/50
- Teplota spotrebného materiálu: 80 °C
Výhoda:
Ušetrite čas a výkon: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchloupínadlá EASY!Lock:- Práca bez únavy konečne: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force.
Hygienické požiadavky:- Vstavaná bubon na hadicu s potravinárskou hadičkou HD a šedými kolesami odolnými voči oderu.
- Teplota prívodu vody do 80 °C.
Praktický systém pracieho prostriedku:- Sací systém čistiaceho prostriedku na odolné nečistoty.
- JEDNODUCHÉ!Lock rýchloupínadlá: Odolné a robustné. A 5-krát rýchlejšie ako naskrutkované.
- Šedé kolieska odolné voči oderu.
- Penový systém HD ″Inno Foam Set″ môže byť použitý ako voliteľná výbava.
Servo Control (Servo- Jemné čistenie citlivých povrchov.
Kľúčová funkcia:- Pre hygienické/hygienické/potravinové priestory
Obsah:
Funkcia čistiaceho prostriedku: Odsávanie; vypnutie tlaku; plynulá regulácia tlaku a prietoku vody; Integrovaná HD-bubon na hadicu
Rozsah dodávky:
Trojitá tryska (0°/25°/40°) manuálna; tryska z nehrdzavejúcej ocele 840 mm; ručná striekacia pištoľ EASY!FORCE FOOD; hadica HD 15 m / potravinárska verzia; servokontrola