Popis:
Vďaka novému plne automatickému čisteniu filtra vytvára náš mokrý/suchý vysávač 50/1 Tact Te M neprekonateľné množstvo jemného prachu s garantovanou účinnosťou filtrácie 99.9 percent. S elektronikou riadenou snímačom zariadenie vždy zaisťuje optimálne čistenie filtra a tým aj konštantne vysoký sací výkon. V kombinácii s veľkou a robustnou 50-litrovou nádobou s kovovými riadiacimi valcami a nastaviteľnou tlačnou tyčou dokáže zariadenie zvládnuť veľmi veľké množstvo nebezpečného jemného prachu z trieda prachu M, ako aj hrubé nečistoty a kvapaliny. NT 50/1 Tact Te M je vybavený socketom pre spotrebiče s automatickým štartom a kompletným antistatickým systémom vrátane vodivého príslušenstva. Je preto obzvlášť vhodný na priame odsávanie na elektrické náradie, ktoré produkuje veľa jemného prachu. Prach, ktorý už bol uložený na podlahe alebo na strojoch, je bezpečne zachytený pomocou úplne novo vyvinutej súpravy príslušenstva pozostávajúcej z 4-metrovej sacia hadica, sacích potrubí z nehrdzavejúcej ocele a podlahovej hubice šírky. Všetko príslušenstvo je bezpečne uložené na zariadení vďaka sofistikovaným úložným riešeniam.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 640 x 370 x 1045 mm.
- príkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 50 l
- hmotnosť vrátane balenia: 24,6 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 19 kg
- Dĺžka gumového napájacieho kábla: 7,5 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 69 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 35
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
Výhoda:
Kľúčová funkcia:- Filtrácia chladiaceho vzduchu
- Kompletný antistatický systém vrátane vodivého príslušenstva
plne automatické čistenie filtra:- Elektronika riadená snímačom pre optimálnu účinnosť čistenia filtra a tým najvyšší sací výkon.
Testovaná účinnosť filtrácie 99.9 percent:- Takmer úplné odstránenie jemného prachu zaisťuje čisté a bezpečné pracoviská.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom:- Účinná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom spôsobeným antistatickým nabíjaním.
Zásuvka zariadenia s automatickým zapnutím/vypnutím:- Verzie TE sú štandardne vybavené napájacím zásuvkou, automatickým zapnutím/vypnutím a antistatickou prípravou.
- Zásuvka spotrebiča s automatickým štartom pre elektrické náradie
Obsah:
Antistatický systém; trieda prachu: M; kontajnerový materiál: Plast; ochrana proti nárazom; trieda ochrany: I; plniaci valec; automatické zapnutie/vypnutie pre elektrické náradie; čistenie filtra: Automatické čistenie filtra Tact
Rozsah dodávky:
sacia hadica 4 m / s potrubím (EL); štrbinová hubica; sacie rúry 2 ks / 0.5 m / 35 mm / nehrdzavejúca oceľ; spojovacia objímka pre E-náradie; filtračné vrecko; vypúšťacia hadica; mokrá/suchá podlahová hubica 360 mm; plochý skladaný filter pes; tlačná tyč