Popis:
	
	
                
                    
		Prach z dreva a vlákien vo veľkých množstvách môže rýchlo spôsobiť zablokovanie bežných filtračných systémov. To nie je prípad nášho kompaktného mokrého/suchého vysávača NT 40/1 Tact Te M, ktorý je špeciálne navrhnutý pre požiadavky drevospracujúcich spoločností a dokáže spracovať neporovnateľné množstvá drevného prachu s garantovanou účinnosťou filtrácie 99.9 percent súčasne. To je možné vďaka interakcii nového sviečkového filtra s plnoautomatickým čistením filtra a efektívnemu monitorovaniu a kontrole čistenia filtra a sacieho výkonu pomocou elektroniky riadenej snímačom. Priame odsávanie prachu generujúceho elektrické náradie je tiež bez námahy možné vďaka integrovanej zásuvke zariadenia s automatickým štartom a kompletnému antistatickému systému (vrátane vodivého príslušenstva). NT 40/1 Tact Te M je tiež vybavený ergonomickou rukoväťou a robustnou 40-litrovou nádobou, vďaka čomu je obzvlášť vhodný na použitie v dielňach, tesárňach a priemyselných závodoch.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- ROZMERY (L × W × H): 650 x 370 x 1100 mm.
 - príkon: Max. 1380 W.
 - Obsah nádoby: 40 l
 - hmotnosť vrátane balenia: 22,8 kg
 - hmotnosť bez príslušenstva: 17,5 kg
 - Dĺžka gumového napájacieho kábla: 7,5 m
 - množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
 - hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 69 dB(A)
 - Štandardný menovitý priemer: DN 35
 - Aktuálny typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
 - Vákuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
 
 
                
                
            
                
	
		Výhoda:
	
	
                
                    
		Filter sviečok certifikovaný pre trieda prachu M:- Filter sviečky spoľahlivo zabraňuje zablokovaniu filtra.
 
Kľúčová funkcia:- Filtrácia chladiaceho vzduchu
 - Zásuvka spotrebiča s automatickým štartom pre E-tools
 
Svietkový filter certifikovaný pre trieda prachu M:- Separačná účinnosť 99.9 percent pri vysávaní veľkého množstva vláknitého a drevného prachu.
 
Ergonomická tlačná tyč:- Ergonomický dizajn umožňuje jednoduchú prepravu zariadenia.
 
Plne automatické čistenie filtra:- Elektronika riadená snímačom pre optimálny čistiaci a sací výkon filtra.
 
Testovaná účinnosť filtrácie 99.9 percent:- Prakticky úplné odstránenie jemného prachu pre čisté a bezpečné pracoviská.
 
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom:- Účinná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom spôsobeným antistatickým nabíjaním.
 
Zásuvka zariadenia s automatickým zapnutím/vypnutím:- Medzi štandardné funkcie patrí zásuvka, automatické zapnutie/vypnutie a antistatická príprava.
 - Zásuvka spotrebiča s automatickým štartom pre elektrické náradie
 - Kompletný antistatický systém vrátane vodivého príslušenstva
 
 
                
                
            
                
	
		Obsah:
	
	
                
                    
		Ochrana proti nárazom; trieda ochrany: I; plniaci valec; čistenie filtra: Automatické čistenie filtra Tact; trieda prachu: M; kontajnerový materiál: Plast; automatické zapnutie/vypnutie pre elektrické náradie; antistatický systém
                
                
            
                
	
		Rozsah dodávky:
	
	
                
                    
		Spojovacia objímka pre e-náradie; sacia hadica 4 m / s rozdeľovačom (EL); 1 kusov PE plastové vrecko pre bezprašnú likvidáciu; sacie rúry 2 ks./ 0.5 m / 35 mm / nehrdzavejúca oceľ; 1 kusov filtračné vrecko netkané; mokrá/suchá podlahová hubica 360 mm; štrbinová hubica