Popis:
Vysokokvalitný vysávač na mokré/suché vysávanie NT 40/1 Ap L s objemom 40 litrov a poloautomatickým čistením filtra, ktorý v kombinácii s vynikajúcim sacím výkonom umožňuje odstránenie jemného prachu aj pri práci bez filtračného vrecka. Vysávač sa môže používať mnohými spôsobmi, či už na odstraňovanie hrubých nečistôt a kvapalín, na vysávanie strojov a systémov alebo napríklad na čistenie interiéru vozidla, a je vybavený dobre premyslenými detailmi na uloženie úplne novo vyvinutého príslušenstva. Okrem iného bola jeho hlava navrhnutá tak, aby sa na ňu ľahko umiestnila kufrík na náradie a tiež upevnila vďaka možnosti ukotvenia. Okrem toho NT 40/1 Ap L zaujme svojou veľmi jednoduchou obsluhou. Všetky dôležité funkcie sa vyberajú a nastavujú priamo pomocou centrálneho otočného spínača.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 525 x 370 x 630 mm.
- príkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál kontajnera: Plast
- hmotnosť vrátane balenia: 16,5 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 12,4 kg
- Dĺžka kábla: 7,5 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 70 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 35
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
Výhoda:
Poloautomatické čistenie filtra:- Poloautomatické čistenie filtra zabezpečuje konštantne vysoký sací výkon.
Flexibilné uloženie hadíc a napájacieho kábla:- Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznych dĺžok a priemery.
Odnímateľné puzdro filtra:- Umožňuje odstránenie filtra bez prachu.
Kľúčová funkcia:- Flexibilné uloženie hadíc a káblov
- Poloautomatické čistenie
filtra Semi-automatické čistenie filtra:- Umiestnenie tlačidla čistenia Ap zjednodušuje manipuláciu.
- Bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Účinne zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Sofistikované integrované úložné možnosti pre príslušenstvo:- Príslušenstvo je bezpečne uložené a je vždy po ruke.
- Poloautomatické čistenie filtra
- Plochý skladaný filter s krytom filtra
Obsah:
automatické vypnutie pri max. množstve náplne; čistenie filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap; trieda ochrany: II; remenica plniaceho mechanizmu
Rozsah dodávky:
Hubica na mokré/suché podlahy 300 mm; štrbinová hubica; sacia hadica 2.5 m / s kolenom; plochý plisovaný filtračný papier; sacie rúry 2 ks / 0.55 m / kov; 1 ks filtračné vrecko netkané