Vysávač na mokré/suché NT 40/1 Tact Te L.

Č. pol.: 1.148-311.0
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
Číslo položky 1.148-311.0
EAN/GTIN 4054278061344
Číslo výrobcu 1.148-311.0
Číslo L L00950 344
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš NT 40/1 Tact Te mokrý/suchý vysávač je ideálnym zariadením pre každého, kto chce veľký objem nádoby, rovnako ako vysoký stupeň mobility. Jeho robustná 40-litrová nádrž, ktorá ľahko absorbuje všetky druhy prachu a nečistôt, ako aj kvapaliny z jemného na hrubý, má tiež nárazník a odolné kovové riadiace valčeky. Dlhé, neprerušované pracovné intervaly sú tak možné kedykoľvek. To je zabezpečené v neposlednom rade vynikajúcim čistiacim systémom filtra Tact a vlhkost-odolný pes plochý skladaný filter. Komfortnú prevádzku zaručuje nový centrálny otočný spínač na výber sacích programov, plynulé ovládanie počet otáčok a integrovaná zásuvka na spotrebiče. Kompaktné rozmery zariadenia uľahčujú manipuláciu a prepravu a k dispozícii je aj ergonomická tlačná tyč, ktorá sa dá rýchlo namontovať alebo demontovať. Či už vo výrobnej hale, v dielni alebo na stavenisku: Všetci používatelia profitujú z rozsiahleho a novo vyvinutého príslušenstva, ktoré je možné uložiť alebo pripevniť priamo k zariadeniu a v samotnom zariadení.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 560 x 370 x 655 mm.
  • príkon: Max. 1380 W.
  • Obsah nádoby: 40 l
  • Materiál kontajnera: Plast
  • hmotnosť vrátane balenia: 19 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 14,4 kg
  • Dĺžka gumového napájacieho kábla: 7,5 m
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 68 dB(A)
  • Štandardný menovitý priemer: DN 35
  • Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Výhoda:

Pripojenie sacej hadice v hlave spotrebiča:
  • Sacia hubica v hlave spotrebiča umožňuje väčší využiteľný objem nádoby.
Možnosti ukladania a upevnenia kufrov:
  • Vďaka gumeným povrchom je možné boxy na náradie skladovať na plochej hlave spotrebiča nekĺzavým spôsobom.
Plochý skladaný filter pes odolný voči vlhkosti:
  • Plochý skladaný filter pes trieda prachu M spoľahlivo zachytí 99.9 percent všetkých častíc.
Kľúčová funkcia:
  • Posuvná lišta je voliteľná
  • Pes plochá skladaná
prípojka sacej hadice filtra v hlave:
  • Jednoduché vyprázdnenie nádoby pripojením hadice a hlavy zariadenia.
  • Upevňovacie oči umožňujú bezpečné upevnenie pomocou komerčne dostupných upevňovacích popruhov.
Voliteľná tlačná lišta:
  • Voliteľnú tlačnú tyč možno namontovať rýchlo a jednoducho pre pohodlnú prepravu na miesto použitia.
  • Mokrý alebo suchý: Filter pes nie je potrebné meniť.
  • Pes plochý skladaný filter
  • Antistatická príprava

Obsah:

Automatické zapnutie/vypnutie pre elektrické náradie; antistatická príprava; čistenie filtra: Automatické čistenie filtra Tact; ochrana proti otrasom; automatické vypnutie pri max. Množstve plnenia; ochranná trieda: I; koliesko plniaceho mechanizmu

Rozsah dodávky:

sacie rúry 2 ks./ 0.55 m / 35 mm / nehrdzavejúca oceľ; spojovacia objímka pre e-náradie; 1 ks filtračné vrecko netkané; plochý skladaný filter pes; mokrá/suchá podlahová hubica 360 mm; sacia hadica 4 m / s rozdeľovačom; štrbinová hubica

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky