Popis:
Bezpečnostný vysávač NT 30/1 Ap Te H od spoločnosti Kärcher zaujme plochým skladaným filtrom HEPA-H 13 z materiálu zo sklených vlákien. Ten umožňuje odsávanie vysoko nebezpečných a karcinogénnych prachov triedy H, ako sú azbest, olovo a plesne, ktoré vznikajú v dielňach a najmä na stavbách pri renovačných prácach. Vysávač zaručuje účinnosť filtrácie 99,995 % a vďaka výkonnej turbíne ľahko odstraňuje jemný prach. Vďaka integrovanej zásuvke spotrebiča s automatickým spustením a antistatickým systémom (s vodivým príslušenstvom) je ideálny na priame vysávanie elektrického náradia, ktoré vytvára prach. Vysávač sa dá vďaka vysokému saciemu výkonu použiť na širokú škálu aplikácií: Brúsne a renovačné práce, montážne alebo inštalačné práce, odstraňovanie kvapalín alebo vysávanie strojov a systémov. Keďže vysávač je vybavený robustným gumovým napájacím káblom, je ideálny na použitie na hrubých stavbách a renováciách.
Charakteristika:
- Rozmery (D × Š × V): 525 x 370 x 560 mm
- Kapacita nasávania: max. 1380 W
- Kapacita kontajnera: 30 l
- Materiál nádoby: syntetický materiál
- Objednávacia jednotka: PCE
- Odnímateľný kryt filtra: Plochý skladaný filter: Rýchlejšie a jednoduchšie čistenie.
- Odnímateľný kryt filtra: Pravidelné čistenie: Predĺžená životnosť filtra.
- Odnímateľný kryt filtra: Zabraňuje nesprávnemu nasadeniu plochého skladaného filtra.
- Farba: antracit
- Čistenie filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Plochý skladaný filter HEPA-13 z materiálu so sklenenými vláknami: Odstraňuje nebezpečný prach, hrubé nečistoty a kvapaliny.
- Plochý skladaný filter HEPA-13 z materiálu so sklenenými vláknami: Filter je testovaný v súlade s normami EN 60335-2-69 a EN 1822.
- Plochý skladaný filter HEPA-13 z materiálu so sklenenými vláknami: Prach triedy H: Používajte bezpečnostnú súpravu filtrov.
- Flexibilná hadica a úložný priestor pre sieťový kábel: Zabezpečte upevnenie sieťového kábla a hadice počas prepravy.
- Flexibilná hadica a úložný priestor pre sieťový kábel: Pre odsávacie hadice rôznych dĺžok a priemerov.
- Flexibilná hadica a úložný priestor pre sieťový kábel: Šetrí čas a predlžuje životnosť sieťového kábla.
- Zásuvka na spotrebič s automatickým zapínaním a vypínaním: Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Zásuvka na spotrebič s automatickým zapínaním a vypínaním: Pohodlná obsluha prostredníctvom automatického vypínača.
- Zásuvka na spotrebič s automatickým zapínaním a vypínaním: Úspora energie: Automatické vypnutie vysávača.
- Poloautomatické čistenie filtra: Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením jediného tlačidla.
- Poloautomatické čistenie filtra: Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sania.
- Poloautomatické čistenie filtra: Vedie k úspore času a dlhšej životnosti filtra.
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Kapacitný úložný priestor na prepravu.
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Šetrí čas: Príslušenstvo je rýchlo po ruke.
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Šetrí miesto: Nie je potrebný žiadny ďalší skladovací priestor.
- Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom: Zvýšená bezpečnosť používateľa.
- Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom: Odvádzanie elektrostatického náboja.
- Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom: Ochrana proti elektrostatickému výboju.
- Dĺžka gumového kábla: 7,5 m
- Objem vzduchu: 74 l/s
- Hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
- Trieda ochrany: I
- Bezpečnostný vysávač triedy H na vysávanie prachu: Účinnosť filtrácie 99,995 %.
- Bezpečnostný vysávač triedy H na vysávanie prachu: Elektronické monitorovanie objemového prietoku.
- Bezpečnostný vysávač triedy H na vysávanie prachu: Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
- Štandardná menovitá šírka: DN 35
- Trieda prašnosti: H
- Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vákuum: 273 / 27,3 mbar / kPa
- Schválený na odstraňovanie azbestu: Vysávač s bezpečnostnou triedou prachu H.
- Schválený na odstraňovanie azbestu: Úspešne prešiel dodatočným testom na azbest.
- Schválený na odstraňovanie azbestu: Testovaný v súlade s TRGS 519 pre Nemecko.
Výhoda:
- Bezpečnostný vysávač triedy H na vysávanie prachu
- Schválený na odstraňovanie azbestu
- Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
- Plochý skladaný filter HEPA-13 z materiálu so sklenenými vláknami
- Poloautomatické čistenie filtra
- Zásuvka na spotrebič s automatickým zapínaním a vypínaním
- Flexibilná hadica a úložný priestor pre sieťový kábel
- Odnímateľný kryt filtra
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo
Použitie:
- Bezpečnostný vysávač triedy prachu H na bezpečné odstraňovanie nebezpečných a karcinogénnych prachov.
- Na vysávanie menších elektrických nástrojov
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Na vysávanie kvapalín a vlhkých nečistôt
- Na montážne a inštalačné práce
- Na vysávanie strojov a systémov
- Na použitie na staveniskách a v dielňach
- Na odsávanie azbestu, olova, plesní, baktérií atď.
- Na použitie v stavebníctve, zdravotníctve, laboratóriách alebo priemysle
Rozsah dodávky:
Plochý skladaný filter HEPA-13 (H13)