Popis:
Náš NT 30/1 Ap L je kompaktný, vysoko kvalitný mokrý/suchý vysávač strednej triedy s poloautomatickým čistením filtra. Vysávač je vhodný pre širokú škálu aplikácií, ako je čistenie interiéru auta, odstraňovanie hrubých nečistôt a kvapalín alebo aj pre vysávanie strojov a systémov. Presvedčí mimoriadne dobrým sacím výkonom a vysoko účinným čistením filtra, ktoré v kombinácii dokonca umožňujú odstránenie stredne veľkého množstva jemného prachu, aj pri práci bez filtračného vrecka. Veľmi ľahko ovládateľný pomocou centrálneho otočného spínača, zariadenie zaujme aj nízkym hmotnosť a dobre premysleným úložným priestorom pre úplne novo vyvinuté príslušenstvo – až po plochú hlavu, ktorá má ďalšie možnosti ukotvenia a umožňuje uloženie alebo upevnenie kufríka na náradie.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 525 x 370 x 560 mm.
- príkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 30 l
- Materiál kontajnera: Plast
- hmotnosť vrátane balenia: 15,6 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 11,8 kg
- Dĺžka kábla: 7,5 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 70 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 35
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
Výhoda:
Poloautomatické čistenie filtra:- Poloautomatické čistenie filtra zabezpečuje konštantne vysoký sací výkon.
Flexibilné uloženie hadíc a napájacieho kábla:- Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznych dĺžok a priemery.
Odnímateľné puzdro filtra:- Umožňuje odstránenie filtra bez prachu.
Kľúčová funkcia:- Flexibilné uloženie hadíc a káblov
- Poloautomatické čistenie
filtra Semi-automatické čistenie filtra:- Umiestnenie tlačidla čistenia Ap zjednodušuje manipuláciu.
- Bezpečné uloženie napájacieho kábla.
- Účinne zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Sofistikované integrované úložné možnosti pre príslušenstvo:- Príslušenstvo je bezpečne uložené a je vždy po ruke.
- Poloautomatické čistenie filtra
- Plochý skladaný filter s krytom filtra
Obsah:
Valček strniska; automatické vypnutie pri maximálnom naplnení; čistenie filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap; trieda ochrany: II
Rozsah dodávky:
sacia hadica 2.5 m / s kolenom; plochý plisovaný filtračný papier; sacie rúry 2 ks./ 0.55 m / kov; 1 kusov filtračné vrecko netkané; mokrá/suchá podlahová hubica 300 mm; štrbinová hubica