akumulátor rozprašovač Puzzi 9/1 BP Adv

Č. pol.: 1.101-702.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 1.101-702.0
EAN/GTIN 4054278681221
Číslo výrobcu 1.101-702.0
Číslo L L00950 240938
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Jedinečný na celom svete, veľmi robustný a bezšnúrový flexibilný: Náš akumulátor vysávač Puzzi 9/1 BP Adv Pack. Ako jediný profesionálny akumulátorový postrekovací prístroj na trhu, táto skladačka vynikne vynikajúcim výkonom a maximálnou voľnosťou pohybu pre hĺbkové čistenie čalúnenia, textilných povrchov a kobercov, napríklad v hotelovom a reštauračného priemysle, v interiéri vozidla alebo pri čistení budov. Táto skladačka je extrémne tichá, takže ju možno použiť aj vo verejnej doprave a vďaka ergonomickej rukoväti na prenášanie ju možno ľahko prepravovať jednou rukou. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia sa čistiaci roztok nastrieka hlboko do textilných vlákien pod tlakom a nasáva sa späť spolu s rozpustenou špinou. Štandardne sa dodávajú tieto položky: Hubica na čalúnenie, sacia hadica v spreji, podlahová hubica, sacia trubica v spreji, 2 v 1 nádoby na čerstvé a splašková voda, integrované odkladanie príslušenstva a oveľa viac. Upozorňujeme, že pri objednávaní je potrebné objednať výkonnú 36 v Kärcher batériu Power+-akumulátor a priradenú rýchlonabíjačka samostatne pre túto verziu zariadenia.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 540 x 332 x 460 mm.
  • Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačka 80% / 100%: 58 / 81 min
  • Platforma batérie: 36V batériová plošina
  • Počet potrebných batérií: 1 kus
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 575 W
  • Plošný výkon: 12 – 18 m²/h.
  • hmotnosť vrátane balenia: 13 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 7,6 kg
  • Nabíjací prúd: 6 A
  • doba chodu per nabíjanie akumulátora: hodinová predpoveď počasia 35 (7.5 Ah) / 27 (6.0 Ah) min
  • Performance čerpadlo (výkon): 4 W
  • Výkon turbíny: 550 W
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 57 l/s.
  • Príslušenstvo s menovitým priemerom: DN 32
  • Pripojenie napájania nabíjačka: 100 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 70 dB(A)
  • Tlak v spreji: 0.16 – 0.22 MPa
  • Množstvo postreku: 0.5 l/min
  • Nádrž svieža/splašková voda: 9 / 7 l..
  • Vákuum: 15 kPa

Výhoda:

Výkonná 36 v Kärcher batéria Power+-akumulátor:
  • Technológia Real Time s displejom LCD batérie: Zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie
Integrovaný úložný priestor príslušenstva:
  • Všetko príslušenstvo je možné pohodlne uložiť na zariadenie, a preto je vždy po ruke
Ergonomická rukoväť na prenášanie:
  • Integrovaný držiak sacej trubice v rukoväti na prenášanie pre bezpečnú a pohodlnú prepravu
  • Kompatibilný so všetkými zariadeniami batériovej plošiny Power+ s napätím 36 v Kärcher
Rozsiahla súprava na čistenie kobercov:
  • Flexibilná prísavka pre optimálny sací uhol a najlepšie výsledky sušenia
Low hmotnosť (nízka úroveň):
  • Jednoduché, dokonca aj jednoručné transporte na päty a schody
Nízky pracovný hluk:
  • Umožňuje čistenie aj v oblastiach citlivých na hluk a v noci
komfortný systém 2 v 1 s integrovanou sacou hadicou v spreji:
  • Dôkladná extrakcia čistiaceho roztoku a lepených nečistôt
Odnímateľný, inteligentný kontajner 2 v 1:
  • Ilustrácia QuickStart Puzzi 9/1 BP pre väčšiu bezpečnosť používateľa
Praktická hubica na čalúnenie:
  • Jednoduché a dôkladné čistenie čalúnenia a čalúneného nábytku
Odolný a robustný dizajn zariadenia:
  • Dve veľké tlačidlá pre pohodlné ovládanie rukou alebo nohou
  • Čistiaci roztok sa vstrekuje hlboko do vlákien tlakom
  • Praktický, integrovaný úložný priestor na karty čistiacich prostriedkov
  • 240 mm podlahová hubica šírka s integrovaným postrekom/sacia rúra
  • Pohodlné a jednoduché vyprázdňovanie špinavej vody
  • Ergonomický obojručná rukoväť pre jednoduché použitie
  • Rýchle a jednoduché plnenie zásobníka na čerstvú vodu
  • Dlhá životnosť zaručuje vysokú nákladovú efektívnosť
  • Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy
  • Bezpečné skladovanie aj počas prepravy
Hlavná funkcia:
  • Vďaka výkonným nabíjateľným batériám, neobmedzenému rozsahu činnosti
  • Extrémne tiché vstupné zariadenie
  • 240 mm podlahová hubica šírka s rozprašovačom/sacia rúra
  • Robustné a necitlivé membránové čerpadlo
  • Ľahké vstupné zariadenie
  • Pohodlne vyvážené zariadenie
  • Extrémne robustný, ľahko ovládateľný!
  • Pohodlná, jednoručná preprava
  • Bezdrôtová sloboda pohybu
  • Zvyšuje pohodlie používateľa
  • Rýchle sušenie.

Obsah:

Zámok na prepravu hadíc; integrované uloženie príslušenstva

Rozsah dodávky:

Ochranný filter motora; filter čerstvej vody; odkladací priestor pre výstupky RM; akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia; odnímateľná nádoba 2 v 1 pre čerstvé/splašková voda; Spray/sacia hadica 2.5 m; Čistiaci prostriedok RM 760 tabs / 2 tabs; 1 kusov Spray/sacia rúra 700 mm oceľ; striekacia/sacia pištoľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky