Popis:
Jedinečný na celom svete, robustný a bezšnúrový flexibilný: Náš vysávač akumulátor Puzzi 9/1 BP. Ako jediné profesionálne akumulátorové zariadenie na odsávanie postrekov na trhu, táto skladačka zaujme vynikajúcim výkonom a maximálnou voľnosťou pohybu pri čistení čalúnenia a textilných povrchov, napríklad v hotelierskom a reštauračných zariadeniach, v interiéri auta alebo pri čistení budov. Táto skladačka je extrémne tichá, takže ju možno použiť aj vo verejnej doprave a vďaka ergonomickej rukoväti na prenášanie ju možno ľahko prepravovať jednou rukou. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri hlbokom čistení sa čistiaci roztok nastrieka hlboko do textilných vlákien pod tlakom a nasáva sa spolu s rozpustenou špinou. Dodáva sa ako štandard: Extra krátka hubica na vankúš, postrekovacia sacia hadica, 2 v 1 nádoby na čerstvé a splašková voda, integrované skladovanie príslušenstva a oveľa viac. Upozorňujeme, že pri objednávaní je potrebné objednať výkonnú 36 v Kärcher batériu Power+-akumulátor a priradenú rýchlonabíjačka samostatne pre túto verziu zariadenia.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 540 x 332 x 460 mm.
- Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačka 80% / 100%: 58 / 81 min
- Platforma batérie: 36V batériová plošina
- Počet potrebných batérií: 1 kus
- príkon: hodinová predpoveď počasia 575 W
- Plošný výkon: 12 – 18 m²/h.
- hmotnosť vrátane balenia: 11,2 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 7,6 kg
- Nabíjací prúd: 6 A
- doba chodu per nabíjanie akumulátora: hodinová predpoveď počasia 35 (7.5 Ah) / 27 (6.0 Ah) min
- Performance čerpadlo (výkon): 4 W
- Výkon turbíny: 550 W
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 57 l/s.
- Príslušenstvo s menovitým priemerom: DN 32
- Pripojenie napájania nabíjačka: 100 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 70 dB(A)
- Tlak v spreji: 0.16 – 0.22 MPa
- Množstvo postreku: 0.5 l/min
- Nádrž svieža/splašková voda: 9 / 7 l..
- Vákuum: 15 kPa
Výhoda:
Výkonná 36 v Kärcher batéria Power+-akumulátor:- Technológia Real Time s displejom LCD batérie: Zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie
Integrovaný úložný priestor príslušenstva:- Všetko príslušenstvo je možné pohodlne uložiť na zariadenie, a preto je vždy po ruke
Ergonomická rukoväť na prenášanie:- Integrovaný držiak sacej trubice v rukoväti na prenášanie pre bezpečnú a pohodlnú prepravu
- Kompatibilný so všetkými zariadeniami batériovej plošiny Power+ s napätím 36 v Kärcher
Low hmotnosť (nízka úroveň):- Jednoduché, dokonca aj jednoručné transporte na päty a schody
Nízky pracovný hluk:- Umožňuje čistenie aj v oblastiach citlivých na hluk a v noci
komfortný systém 2 v 1 s integrovanou sacou hadicou v spreji:- Dôkladná extrakcia čistiaceho roztoku a lepených nečistôt
Odnímateľný, inteligentný kontajner 2 v 1:- Ilustrácia QuickStart Puzzi 9/1 BP pre väčšiu bezpečnosť používateľa
Ergonomická a extra krátka hubica na vankúš:- Optimálne pre veľmi úzke oblasti použitia (napr. interiér vozidla)
Odolný a robustný dizajn zariadenia:- Dve veľké tlačidlá pre pohodlné ovládanie rukou alebo nohou
- Čistiaci roztok sa vstrekuje hlboko do vlákien tlakom
- Praktický, integrovaný úložný priestor na karty čistiacich prostriedkov
- Pohodlné a jednoduché vyprázdňovanie špinavej vody.
- Rýchle a jednoduché plnenie zásobníka na čerstvú vodu
- Dlhá životnosť zaručuje vysokú nákladovú efektívnosť
- Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy
- Bezpečné skladovanie aj počas prepravy
Hlavná funkcia:- Vďaka výkonným nabíjateľným batériám, neobmedzenému rozsahu činnosti
- Extrémne tiché vstupné zariadenie
- Robustné a necitlivé membránové čerpadlo
- Ergonomická a extra krátka hubica na vankúš
- Ľahké vstupné zariadenie
- Pohodlne vyvážené zariadenie
- Extrémne robustný, ľahko ovládateľný!
- Pohodlná, jednoručná preprava
- Bezdrôtová sloboda pohybu
- Príjemné uchopenie a pocit
- Zvyšuje pohodlie používateľa
- Ergonomický dizajn
- Rýchle sušenie.
Obsah:
Integrovaný úložný priestor príslušenstva; prepravná poistka hadice
Rozsah dodávky:
Úložný priestor pre RM Tabs; akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia; Odnímateľná 2-v-1 nádoba pre čerstvé/splašková voda; Spray/sacia hadica 2.5 m; Čistiaci prostriedok RM 760 tabs / 2 tabs; ochranný filter motora; sitko na čistú vodu