Parný vysávač SSV 8/5

Č. pol.: 1.092-010.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.092-010.0
EAN/GTIN 4039784846463
Číslo výrobcu 1.092-010.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Parný vysávač SGV 8/5 s jednoduchou obsluhou presvedčí vynikajúcim čistiacim výkonom vďaka vysokému tlaku pary (8 barov), teplote horúcej vody približne 70 °C a 3-stupňovej regulácii objemu pary. Čistenie sa vykonáva spôsobom šetrným k životnému prostrediu bez akýchkoľvek chemikálií. Praktická samočistiaca funkcia SGV 8/5 zaisťuje dlhodobú hygienickú čistotu. Okrem toho zariadenie presvedčí obzvlášť jednoduchým a pohodlným ovládaním, napríklad prostredníctvom displeja na zobrazenie prevádzkového stavu a chybových hlásení Service/Error. Otočný prepínač EASY Operation umožňuje rýchly a jednoduchý výber 7 režimov pary/odsávania a ergonomická parná/sacia pištoľ umožňuje flexibilné a priame ovládanie objemu pary, režimu čistenia a sacej funkcie počas prevádzky. S energeticky úsporným a hlučným režimom Eco!efficiency je možné pracovať aj v oblastiach citlivých na hluk. Komplexné príslušenstvo je uložené priamo na zariadení spôsobom chráneným proti nečistotám, a preto je vždy poruke bez dlhého vyhľadávania.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 640 x 495 x 965 mm.
  • Tlak pary: Max. 8 bar
  • frekvencia: hodinová predpoveď počasia 50 – 50 Hz
  • hmotnosť vrátane balenia: 48 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 40 kg
  • tepelný výkon: hodinová predpoveď počasia 3000 W
  • Dĺžka kábla: 7,5 m
  • Teplota kotla: Max. 173 °C.
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 220 – 240 V
  • Objem nádrže: 5 – 5 l.

Výhoda:

Udržateľný a vynikajúci čistiaci výkon:
  • Zvlášť vysoký tlak pary (8 barov), teplota horúcej vody približne 70 °C a vynikajúci sací výkon
Pohodlný displej:
  • Na displeji sa zobrazuje prevádzkový stav buď ako text, alebo ako zobrazenie bar/bar
Naparovanie/sacia hadica s parnou/sacou pištoľou:
  • Extrémne užívateľsky prívetivé rotačné a tlakové spínače pre ovládanie rôznych funkcií.
  • 3-stupňová regulácia objemu pary, prevádzka studenej a teplej vody a súčasné odsávanie.
  • Úspora času: Prevádzka počas prevádzky. Nie je potrebné prerušiť proces čistenia
Otočný spínač s JEDNODUCHOU obsluhou a 7 prevádzkovými režimami:
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivý vďaka zrozumiteľnému symbolu. Nie je potrebný žiadny dlhý výcvik
  • Zobrazuje servisné informácie o intervaloch údržby, ako je napríklad „odstraňovanie vodného kameňa“
Integrovaný úložný priestor príslušenstva:
  • Všetky príslušenstvo je počas prepravy zariadenia udržiavané čisté a bezpečné
  • Odstraňuje odolné nečistoty ľahko, rýchlo, efektívne a bez chemikálií
Režim Eco!efficiency:
  • Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na hluk z dôvodu nízkeho pracovného hluku
Ergonomická a ľahká preprava:
  • Potiahnite zariadenie za sebou na tlačnej tyči, aby ste ho prepravili na dlhšie vzdialenosti
  • Parný/vákuový režim s/bez Eco!efektívny a samočistenie zariadenia.
  • Vypínač, studená voda, použitie s čistiacim prostriedkom, opláchnutie
  • Praktický chybový displej okamžite informuje používateľov a šetrí čas
Rozsiahle príslušenstvo v obsah dodávky:
  • štrbinová hubica, dot jet tryska, trojuholníková tryska a 3 rôznych okrúhlych kief
  • Veľké prepravné valčeky umožňujú jednoduchú prepravu aj po schodoch
  • sieťový kábel je bezpečne uložený na zadnej strane zariadenia
  • To tiež umožňuje nočné čistenie bez akýchkoľvek problémov
Trojstupňová regulácia prietoku pary:
  • Stredná para (úroveň II) pre priemernú kontamináciu
  • Príslušenstvo, ako sú trysky alebo kruhové kefy, je vždy po ruke
  • Zariadenie naložíte tak, že ho podržíte za úchytku a za tlačnú tyč
  • 300 mm podlahová hubica s kefovým pásikom a gumovou vložkou na pery
  • Odolné, robustné a preto veľmi úsporné zariadenie
  • 150 mm ručný nástavec s kefovým pásikom a gumovou vložkou na pery
Hlavná funkcia:
  • Režim Eco!efficiency a funkcia samočistenia zariadenia
  • Vysoký čistiaci výkon so zníženým sacím výkonom
  • Silný prúd pary (III. Etapa) na odolnú kontamináciu.
  • Ľahká para (úroveň I) pre nízku kontamináciu
  • Otočný spínač s JEDNODUCHOU obsluhou a 7 prevádzkovými režimami
  • Pohodlný displej

Použitie:

  • Obklady, keramické podlahy a iné tvrdé povrchy
  • armatúry, pracovné povrchy a povrchy z nehrdzavejúcej ocele
  • Sklá, sklenené dvere, sklenené povrchy a zrkadlá
  • Odolné nečistoty, škvrny a mastnota
  • Tkaniny a čalúnený nábytok
  • Čistenie interiéru vozidiel

Obsah:

Materiál kontajnera: Plast; puzdro: Ušľachtilá oceľ

Rozsah dodávky:

Podlahová hubica; parné rúry 2 ×; hadica na sanie pary s rukoväť; ručná tryska; guľatá kefa Small (čierna)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky